絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(11)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(13)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
先端
- ストレート(1)
- 先曲がり(4)
- 先細(5)
- 先長(4)
バネ
- あり(6)
- なし(6)
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(8)
- エスコ(123)
- KNIPEX(クニペックス)(89)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(58)
- スリーピークス(43)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(13)
- E-Value(12)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ペンチ(樹脂グリップ付)
フジ矢(5件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最も標準的なペンチで、電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等、幅広い用途に使用できます。 くわえ部はすべり難いギザ付。 JIS規格対応。 落下防止穴がついているので、高所作業でも安心です。用途※鉄線・銅線の切断に。 ※掴む・曲げる・ねじる作業に。
ミニテックピンセットラジオペンチ
フジ矢(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9バネ有り
偏芯パワーペンチ(黒金)
フジ矢(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
万能電工ペンチ 220mm
フジ矢(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。仕様ばね付トラスコ品番276-2811全長(mm)166質量(g)98先端先長切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
電工ペンチミニ(ファストン端子用)
フジ矢(19件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。全長(mm)180質量(g)164パッケージサイズ(mm)230×80×16アズワン品番64-3209-50適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
ラジオペンチ (バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事など寸法a(mm)17寸法b(mm)49切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ペンチ(樹脂グリップ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。トラスコ品番117-8318質量(g)260全長A(mm)192呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
偏芯強力ペンチ
フジ矢¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
クロスローレットラジオペンチ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ミニテック ショートノーズラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。仕様ばね付トラスコ品番284-5083全長(mm)112質量(g)42先端先細切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有り
偏心パワーペンチ(バリ処理機能付き・黒金)
フジ矢(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。グリップ根元部分にダイス機能がついているので、軽天の寸切り3分(W=3/8)吊ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。軽量設計でワンサイズ下の重量を実現し、腰周りの負担を減らします。ピアノ線の切断も可能です。くわえ部の硬度、形状を変更し、耐久性と滑りにくさを実現しました。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。用途電気工事、設備、空調、配管工事などに。切断能力(Φmm) 銅線4
縦曲りラジオペンチ
フジ矢¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。仕様先端部ギザ付き、ROHS対応トラスコ品番447-0494材質特殊鋼全長(mm)154質量(g)120先端縦曲り材質(グリップ)樹脂先端形状E×F:3.0×2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
万能ラジオペンチ(バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)。くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。トラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)120先端先細寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネ有り
ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット
フジ矢¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)色イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
電工職人偏芯ペンチ ゼロ・ブラック
フジ矢(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷全体の厚みを抑え、薄型軽量化。マイクロミラーブレード(刃部鏡面仕上げ)を施し、刃部を磨くことにより切断抵抗を低減。偏芯機構を採用し、テコの原理でラクに切断作業を行うことが可能です。用途電気工事などに最適切断能力(Φmm) 銅線4
偏芯パワーペンチ (圧着機能付)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷トラスコ品番470-8130寸法(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3.4切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
メカニックプライヤー
フジ矢¥4,498税込¥4,9481個当日出荷自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適全長(mm)215質量(g)190パッケージサイズ(mm)280×80×16アズワン品番64-3209-51適合サイズ(mm2)0.3/0.5/0.9/1.3/2.0/3.5/5.5
偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)
フジ矢¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。トラスコ品番780-8241寸法(mm)202全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
ステンレスラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
偏芯強力万能ラジオペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)128切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
偏芯強力ラジオペンチ
フジ矢¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ケーブルペンチ (黒金)
フジ矢¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
偏芯ラジオ 150mm
フジ矢¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161色イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ無
メカニックプライヤーエルゴグリップ
フジ矢¥4,798税込¥5,2781個当日出荷自動車の配線や配電盤など狭い場所での作業に最適全長(mm)185質量(g)186パッケージサイズ(mm)255×98×16アズワン品番64-3209-52適合サイズ(mm2)0.5/0.9/1.3/2.0/3.5
テコペン 偏芯パワーペンチ(スラッシュヘッドタイプ)
フジ矢¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷偏芯構造なので従来のペンチよりも軽く切断できます。 先端新形状でステップルの取り外し、ネジやナットの取り回しが可能です。仕様簡易圧着機能付(2.0~5.5mm2)トラスコ品番818-4585種別落下防止用ひも取付穴有材質特殊鋼全長(mm)232質量(g)347切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.6切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
偏芯パワーペンチ(デカペン)
フジ矢¥6,498税込¥7,1481丁9日以内出荷タフな現場でハードに使っても安心な250mmサイズ。つかみ部のクロスローレット加工により、高い保持力を発揮します。本体裏面の可動部にギザを付けることで、通線ワイヤー等を素早く引き込みが可能です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。簡易圧着機能付きです。用途内線、外線工事など電気設備工事に最適です。仕様圧着機能:有り、落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番697-8457材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
偏芯ペンチ 150mm
フジ矢¥2,498税込¥2,7481丁4日以内出荷偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160色イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ無
ケーブルペンチ
フジ矢¥4,598~税込¥5,058~1丁8日以内出荷ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。材質(本体)特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(mm2)IV線Φ22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6