絞り込み
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(6)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(784)
  • KNIPEX(クニペックス)(512)
  • RS PRO(210)
  • TSUNODA(ツノダ)(159)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(145)
  • フジ矢(132)
  • 室本鉄工(120)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(77)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
  • TRUSCO(76)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
  • VICTOR(花園工具)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤーレンチ BOSCH(ボッシュ)

    プライヤーレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション21段階です。最大ナットつかみ範囲48mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
    用途配管、設備工事などにおけるナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)546寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25×266×56範囲(mm)【最大ナットつかみ】48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)

    ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    6,898税込7,588
    1セット(3丁)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170、(ニッパー)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17、(ニッパー)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフェッショナル ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,398税込3,738
    1丁
    欠品中
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-3846全長(mm)165材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)213アズワン品番64-4011-61
  • ウォーターポンププライヤー180mm BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー180mm

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    調整ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに19段階調整可能です。 。持ちやすいソフトグリップと最大40mmの開き範囲です。
    用途パイプ配管作業範囲最大パイプつかみ:40mm硬度HRCロックウェル:60ポジション調整:19段階
  • ペンチ・ラジオペンチ2種セット BOSCH(ボッシュ)

    ペンチ・ラジオペンチ2種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,798税込5,278
    1セット(2丁)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)(ペンチ)254、(ラジオペンチ)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ペンチ)180×61×20、(ラジオペンチ)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。調整ポジション20段階です。最大パイプつかみ範囲46mmです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。ソフトグリップ
    用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)359寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×252×53最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能20
  • ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)

    ウォーターポンププライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
    用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
  • ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    ラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×57×17切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフェッショナル ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6956材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)264アズワン品番64-4011-63
  • コンクリートニッパー BOSCH(ボッシュ)

    コンクリートニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    鉄筋、線材、釘などの切断作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。
    用途釘やワイヤー等の切断作業硬度HRC刃部:60
  • カーペンタープライヤー BOSCH(ボッシュ)

    カーペンタープライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    釘、ステープルなどの引き抜き作業に最適です。 。高い刃部硬度(60HRC)と大きなヘッドで強力且つ正確な作業を実現します。 。クロムバナジウム鋼製で長寿命で錆びにくく、抜群の耐久性です。 。スリムなソフトグリップにより細かなハンドリングが可能です。 。バランスの取れたエルゴノミクスデザイン設計です。
    用途釘やワイヤー等の切断・引張・引き抜き作業硬度HRC刃部:60
  • ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)254寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×20×61切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ハンドツール4種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ハンドツール4種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1セット(4丁)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)278切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)222切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁先曲がりラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁先曲がりラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200質量(g)223角度(°)【先曲がり】40切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁圧着ペンチ BOSCH(ボッシュ)

    絶縁圧着ペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(圧着)材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180質量(g)260圧着範囲(mm2)0.25~16RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー3種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1セット(3丁)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    BOSCH(ボッシュ)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。調整ポジション20段階、最大パイプつかみ範囲46mm。ソフトグリップ。
    用途水道管工事におけるパイプ配管作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)250質量(g)364最大口開き(mm)46ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応調整機能20耐電圧(V)1000
  • 絶縁ニッパー BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ニッパー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
    用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • プロフェッショナル ラジオペンチ BOSCH(ボッシュ)

    プロフェッショナル ラジオペンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1丁
    3日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
    用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-6997全長(mm)204材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)220アズワン品番64-4011-62
ペンチ/プライヤ/ニッパー