絞り込み
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(6)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(3)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(570)
  • KNIPEX(クニペックス)(311)
  • TSUNODA(ツノダ)(155)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(145)
  • フジ矢(131)
  • 室本鉄工(119)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(105)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(76)
  • TRUSCO(75)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
  • VICTOR(花園工具)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットノーズプライヤー イチネンTASCO

    フラットノーズプライヤー

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
    用途アルミフィン修正にお使い下さい。全長(mm)160先端形状フラットノーズ先端幅(mm)20
  • 強力ニッパ イチネンTASCO

    強力ニッパ

    イチネンTASCO
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
    切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • 寸切リ修正ペンチ イチネンTASCO

    寸切リ修正ペンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    空調工事、電気工事作業などに!。掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
    全長(mm)208切断能力(Φmm) 鉄線3.6切断能力(Φmm) 銅線4.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0圧着能力(mm2)1.25~3.5
  • 圧着ペンチ イチネンTASCO

    圧着ペンチ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適用範囲…特小、小、中、大。全長…254mm。質量…430g
    全長(mm)254
  • JIS認証ペンチ イチネンTASCO

    JIS認証ペンチ

    イチネンTASCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCO

    オートマチックバイスプライヤ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
    材質Cr-V全長(mm)250最大開口(mm)48
  • オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCO

    オートマチックバイスプライヤ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1丁
    翌々日出荷
    開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
    材質Cr-V全長(mm)220最大開口(mm)40
  • オートマチックバイスプライヤ イチネンTASCO

    オートマチックバイスプライヤ

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1丁
    6日以内出荷
    開いて握るだけの簡単操作!。薄物から厚物まで握り込むだけで自動で調整・ロック。従来品のようにわずらわしい調整が必要ありません。
    材質Cr-V全長(mm)150最大開口(mm)31
  • パワーモンキープライヤー イチネンTASCO

    パワーモンキープライヤー

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1丁
    4日以内出荷
    今までのモンキーレンチの弱点を克服!掴めるモンキー!。グリップを握った時に掴み面が平行に動いて挟み込む構造なので、掴む際の微調整が不要です。またモンキーレンチのように開き幅を変える事なく連続してナット回しが可能です。プッシュボタンにより開き幅を素早く調節可能です。 。掴み面がフラットな為、対象物をキズつけません。 。テコの原理により超強力に掴む事が可能です。全長(mm)…263。最大開口(mm)…45
  • 圧着ペンチ(リングスリーブ用) イチネンTASCO

    圧着ペンチ(リングスリーブ用)

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1台
    翌々日出荷
    新ラチェット機構により、ハンドル荷重が軽減されグリップ感も良好です。適合範囲…E-小、E-中、E-大。全長…240mm。質量…400g
    全長(mm)240
  • 偏芯強力ニッパ イチネンTASCO

    偏芯強力ニッパ

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1丁
    4日以内出荷
    クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
    切断能力(Φmm) 鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
  • 強力ニッパ イチネンTASCO

    強力ニッパ

    イチネンTASCO
    7,598税込8,358
    1丁
    4日以内出荷
    切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • 偏芯強力ニッパ イチネンTASCO

    偏芯強力ニッパ

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1丁
    4日以内出荷
    クロムバナジウム鋼採用 刃部特殊レーザー処理 鏡面研磨+メッキ加工 本体落下防止穴付
    切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
  • ネジプライヤー イチネンTASCO

    ネジプライヤー

    イチネンTASCO
    3,888税込4,277
    1丁
    4日以内出荷
    プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができる構造。 さびたネジやネジ穴のつぶれたネジもしっかりつかんで回せます。
    仕様エラストマーカバー付全長(mm)180質量(g)160
  • 偏心ペンチ イチネンTASCO

    偏心ペンチ

    イチネンTASCO
    4,598税込5,058
    1丁
    4日以内出荷
    切れ味が良い 軽量で、全体のバランスが良い テコの原理を応用した「偏心機構」採用、従来品より30%切断荷重が軽い ハンドルの開閉が軽い 便利なプライヤー機能付
  • 万能ラジオペンチ イチネンTASCO

    万能ラジオペンチ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等のくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具。150切断能力 (鉄線)1.5Φ切断能力 (銅線)2.6Φ
  • 強力型電工ペンチ イチネンTASCO

    強力型電工ペンチ

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ラジオペンチ イチネンTASCO

    ラジオペンチ

    イチネンTASCO
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • ユニバーサルペンチ(圧着付) イチネンTASCO

    ユニバーサルペンチ(圧着付)

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様刃の上部分で電線管・ボルトをはさめる様になっています。 ロングノーズで狭い場所の使用に便利です。 圧着機能付216切断能力 (鉄線)3.4Φ切断能力 (銅線)4.0Φ
  • ペンチ(成型カバー付) イチネンTASCO

    ペンチ(成型カバー付)

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
  • ペンチ イチネンTASCO

    ペンチ

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • プライヤ イチネンTASCO

    プライヤ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ切断能力(Φmm) 鉄線4
  • ピンチオフプライヤー イチネンTASCO

    ピンチオフプライヤー

    イチネンTASCO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    3/8インチ以下の銅管用。 銅管をはさんでガスの流れを止めます。
  • ラジオペンチ皮剥穴付 イチネンTASCO

    ラジオペンチ皮剥穴付

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1丁
    5日以内出荷
    全長(mm)150切断能力(鉄線)1.5Φ、(銅線)2.6Φ
ペンチ/プライヤ/ニッパー