絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(4)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
ブランド
- trad
- モノタロウ(38)
- エスコ(758)
- KNIPEX(クニペックス)(471)
- TSUNODA(ツノダ)(154)
- スリーピークス(144)
- KEIBA(141)
- フジ矢(118)
- 室本鉄工(111)
- BAHCO(バーコ)(93)
- KLEIN TOOLS(93)
- TRUSCO(75)
- ENGINEER(エンジニア)(69)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(65)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
- KTC(53)
- VICTOR(花園工具)(52)
- SIGNET(シグネット)(44)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- SK11(40)
- ブランドをもっと見る

先曲がりステンレスラジオペンチ
trad(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
ベントラジオペンチ ロングタイプ
trad(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR全長(mm)275先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
手らく万能ラジオペンチ
trad(21件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。用途狭い箇所の取り付け作業に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
ミニニッパー
trad¥419税込¥4611個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C質量(g)60呼び寸法(mm)110切断能力(mm)鋼線0.9硬度HRC(刃部)HRC52~58
ミニロングノーズプライヤー
trad(1件のレビュー)¥499税込¥5491個欠品中先が細く、狭い場所での作業に最適材質S55C寸法(mm)150刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
ステンレスラジオペンチ
trad¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
ミニプラスチックニッパー
trad(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C質量(g)90硬度【刃先】HRC52~58呼び寸法(mm)130
パワーコンビネーションプライヤー
trad(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷握りやすいソフトグリップ付材質S55C寸法(mm)200刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
パワー万能ラジオペンチ
trad¥1,098税込¥1,2081個当日出荷支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!仕様スプリング付き材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.6刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
ミニラジオペンチ
trad¥419税込¥4611個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C、刃先硬度:HRC52~58質量(g)60呼び寸法(mm)125切断能力(mm)鋼線0.8
Autoバイスプライヤー
trad¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。歯つきの曲線あごで様々な固定に使える万能タイプ。
パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)
trad¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
AutoC型バイスプライヤー
trad¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!。保持力もネジで簡単調整!。自在皿形状のクランプ部で平面部材の面保持に!材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C
AutoC型バイスプライヤー
trad¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。口幅が広く深いので、奥深い場所や幅のある材料もしっかり固定!材質頭部:クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)220質量(g)約342内幅(mm)70×65つかみ幅(mm)最大55
ミニ先曲ロングノーズプライヤー
trad¥478税込¥5261個当日出荷先が細く、狭い場所での作業に最適材質S55C寸法(mm)145刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
ミニ先曲(刃付)ラジオペンチ
trad(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷工具・ホビー等の細かい作業に最適材質S55C寸法(mm)120全長(mm)120刃部硬度HRC55~60°仕上処理焼入(完全熱処理)
Autoロングバイスプライヤ
trad¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷自動調整機能付きのバイスプライヤー。バイス作業をする際に、ネジでの調整が不要となり作業効率が上がります。グリップ付きで握りやすく、作業時の手への負担も軽減できます。保持力もネジで簡単調整!。狭所・奥まった個所に便利なロングノーズタイプ。材質クロムバナジウム鋼、ハンドル部:S45C全長(mm)205質量(g)約300つかみ幅(mm)最大40
AUTOFITウォータープライヤ
trad¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷がっちり掴む三枚合わせ構造。オートスライドで23段階調節。口幅をオートスライド&オートロック機能。最大口開き50mm、23段階調節。プッシュボタンがなくスリムヘッド。指詰め防止安全ストッパー止めピン付用途ガス・水道等の配管作業。自動車・産業機器のメンテナンスに材質本体:クロムバナジウム鋼合金鋼、表面メッキ:パーカー処理全長(mm)253質量(g)約330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)50
パワーニッパー(BP)
trad¥889税込¥9781個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)170切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
パワー万能ラジオペンチ(BP)
trad¥1,098税込¥1,2081個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
パワーペンチ(BP)
trad(1件のレビュー)¥859税込¥9451個翌日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
パワーウォーターポンププライヤー
trad¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷6段階に調節可能で色々なサイズに対応できます。材質S55C寸法(mm)250呼び寸法(mm)250刃部硬度HRC55~60°ハンドルTPR仕上処理焼入(完全熱処理)
マルチラジオペンチ
trad¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
パワーペンチ(BP)
trad(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷手になじみやすいフィットハンドル。 支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)175全長(mm)175質量(g)260切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
多機能ペンチ
trad¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷1本で配線工事に便利なマルチペンチ材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm

















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)