絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
特価

プライヤーラック
Lisle(ライル)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。用途ツールボックス引き出し内の整理、収納用材質プラスチック製寸法(幅W×高さH)(mm)273×45収納本数(本)Max13
ホグリングプライヤー(アングルヘッド)
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481丁翌日出荷スプリング式のジョーが使用中にホグリングを保持します。多くの国産車および輸入車の内装に使用されるホグリングファスナーを閉じるために設計されています。スチール製のプライヤーは耐久性があり、使いやすい構造です。プライヤーには快適なクッション付きグリップが付いています。アングルドホグリングプライヤーは、狭い場所に入るための45°の角度付きヘッドを備えています。用途自動車の内装に使用されるホグリングファスナーの締付け作業に材質スチール角度(°)ヘッド:45(アングルドタイプ)
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
アングルコネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60

















![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)