カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,049)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,433)
- BAHCO(バーコ)(1,354)
- SK11(1,204)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,065)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(906)
- RIDGID(日本エマソン)(817)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(710)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(583)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

レーザーブレードスクレーパ
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。 また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。 スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。 中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブマグネットソケットホルダー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷ソケットをホルダーに露出させ、簡単に識別できます。強力なマグネットでソケットをトレイに固定可能です。トレイ自体を鉄製の表面に固定可能です。用途3/8インチソケットの整理、収納に材質ABSプラスチック収納数ソケット:28適合ソケット3/8 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)24(Max1")
ホグリングプライヤー(アングルヘッド)
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481丁翌日出荷スプリング式のジョーが使用中にホグリングを保持します。多くの国産車および輸入車の内装に使用されるホグリングファスナーを閉じるために設計されています。スチール製のプライヤーは耐久性があり、使いやすい構造です。プライヤーには快適なクッション付きグリップが付いています。アングルドホグリングプライヤーは、狭い場所に入るための45°の角度付きヘッドを備えています。用途自動車の内装に使用されるホグリングファスナーの締付け作業に材質スチール角度(°)ヘッド:45(アングルドタイプ)
バイス口金(ラバー付き)
Lisle(ライル)¥4,498税込¥4,9481セット(2個)翌日出荷繊細な部品を保護するためのツールです。ゴム製のジョーパッドが繊細な部品を損傷から守ります。不規則な形状の部品の保持にも適しています。強力なニトリルマグネットにより、任意のスチール製バイスのジョーに取り付け可能です。材質ゴム(ジョーパッド)、マグネット(ニトリル)パッド寸法(mm)100
プライヤーラック
Lisle(ライル)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。用途ツールボックス引き出し内の整理、収納用材質プラスチック製寸法(幅W×高さH)(mm)273×45収納本数(本)Max13
ツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷ロック機能により、工具をツールボックス内で確実に固定でき、貴重な引き出しスペースを占有しません。スロット付きの取り付け穴で、ほとんどのツールボックスやツールカートに取り付け可能です。スロット3/8インチ×4、7/16インチ×1、1/2インチ×4、5/8インチ×2、3/4インチ×2最大収納数13本
エアツールホルダー(ロック付き)
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷10インチのスペースに最大5本の空気工具を収納できます。Milton、Lincoln、Amfloなど、一般的なクイックコネクトフィッティングに対応する5つのスロットが付いています。ツールボックス、カート、または壁に取り付けて簡単にアクセスできます。ロック機能により、エアツールを盗難から保護します(ロックは別売りです)。耐久性のある粉体塗装仕上げされています。収納本数(本)5対応サイズ(Φmm)254(10")
ドライブマグネットソケットホルダー
Lisle(ライル)¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷1/2インチのクロームソケットおよびインパクトソケットを一つのホルダーで整理できます。ホルダーのデザインにより、ソケットが見える状態で識別しやすくなっています。強力なマグネットがソケットをトレイに固定し、ゴム製の脚がツールボックスへの傷付きを防ぎます。頑丈なABSプラスチック製で、特にインパクトソケットセット用に設計されています。用途クロームソケットおよびインパクトソケットの整理、収納用、特にインパクトソケットセット用材質ABSプラスチック製収納数ソケット:22適合ソケット1/2 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)20(Max1")
ラインソケット
Lisle(ライル)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷フィッティング、フューエルレール、フューエルラインを傷つけずに取り外し・取り付けが可能です。専用設計により、燃料漏れのリスクを低減します。耐久性の高い熱処理済み合金鋼を使用し、長期間の使用に耐えます。表面処理防錆黒色酸化処理差込角(inch)3/8
MOR-TORQソケットセット
Lisle(ライル)¥6,598税込¥7,2581セット翌日出荷5個組。セット内容:MTS-0、MTS-1、MTS-2、MTS-3、MTS-。付属品:収納用ビニールホルダー。Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。コンパクトに収納できるビニールホルダー付きです。材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
MOR-TORQソケット
Lisle(ライル)¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷Chrysler、GM、Jeepなどの車両に使用されているMORTORQ(モルトルク)ファスナーの脱着に対応します。耐久性に優れた熱処理済み合金鋼ソケットを採用しています。用途MORTORQファスナーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)差込角(inch)3/8
ストットチゼル(サイドカッター付き)
Lisle(ライル)¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷使用方法:ハンマーでブレードの端または側面を叩き、パネルの継ぎ目に差し込んで使用します。パネルを損傷することなく分離できます。ブレードは3面が研がれており、クリアランスを確保するためにオフセットされています。再研磨して繰り返し使用できます。用途スポット溶接除去後のパネル分離用
アングルスクリュードライバー
Lisle(ライル)¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷付属品:ストレートスロットビットアセンブリ、#2プラスビットアセンブリ。通常のドライバーが入らない狭い場所でも作業しやすいです。ハンドルの向きを変えて締め付け・緩め作業ができます。無段階ラチェット機構でスムーズに操作できます。対応1/4インチ丸軸ドライバー対応適合ビットストレートスロットビット、#2プラスビットラチェット機構無段階設定式
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷ナロータイプのローレット先端で狭い箇所でもしっかり握れます。強度と耐久性を高める鍛造カーボンスチール製です。ハンドルにスプリングが付いており、片手で使用できます。デュアルマテリアルのグリップで快適に作業できます。用途自動車、トラック、重機のシングルおよびダブルコネクターの取り外しに材質鍛造カーボンスチール全長(mm)200
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
アングルコネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60