絞り込み
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(10)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(7)
  • 240~260未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(6)
  • 450~500未満(2)
  • 500~550未満(1)
  • 650~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(570)
  • KNIPEX(クニペックス)(311)
  • TSUNODA(ツノダ)(155)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(145)
  • フジ矢(131)
  • 室本鉄工(119)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(105)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • ENGINEER(エンジニア)(76)
  • TRUSCO(75)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(74)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(55)
  • VICTOR(花園工具)(52)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー 軸・穴兼用

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
    軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~50
  • ミニスナップリングプライヤーセット SIGNET(シグネット)

    ミニスナップリングプライヤーセット

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4個)
    当日出荷
    先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
    軸径(Φmm)1軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)66~77種類セット品
  • ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • ロングノーズプライヤー45° SIGNET(シグネット)

    ロングノーズプライヤー45°

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
    全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
  • ピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。
    種類グリッププライヤ
  • スナップリングプライヤー SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
    セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • 絶縁ニッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ニッパー

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0
  • スリップジョイントプライヤー SIGNET(シグネット)

    スリップジョイントプライヤー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
    種類コンビネーションプライヤ
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状ストレート
  • 強力ラジオペンチ コンフォートタイプ SIGNET(シグネット)

    強力ラジオペンチ コンフォートタイプ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
    寸法(mm)160全長(mm)160質量(g)160先端先細切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm) 硬線2.0バネ無し
  • ダックビルプライヤー SIGNET(シグネット)

    ダックビルプライヤー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。
    材質合金鋼、表面ポリッシュ全長(mm)200質量(g)215先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)柄幅(mm)46
  • 絶縁ラジオペンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁ラジオペンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
  • 強力ニッパー コンフォートタイプ SIGNET(シグネット)

    強力ニッパー コンフォートタイプ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。
    全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状90°先曲り
  • プラスチック用ニッパー SIGNET(シグネット)

    プラスチック用ニッパー

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    プラスチック部品を綺麗に切断できます。
    仕様タグ付
  • 付替式プライヤーセット SIGNET(シグネット)

    付替式プライヤーセット

    SIGNET(シグネット)
    4,998税込5,498
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びに最適なヘッド付替え式。 ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます。 緊急な現場に最適。 専用ポーチ付き。
    全長(mm)ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216種類セット品
  • 絶縁ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)

    絶縁ロングノーズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    2,798税込3,078
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • 軸用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)

    軸用スナップリングプライヤー 先曲90°

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
  • 90915交換用部品(チップ6本セット) SIGNET(シグネット)

    90915交換用部品(チップ6本セット)

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1セット(6本)
    翌日出荷
    セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
  • 穴用スナップリングプライヤー 曲 SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 曲

    SIGNET(シグネット)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
    先端形状90°先曲り
  • 絶縁ウォーターポンププライヤー SIGNET(シグネット)

    絶縁ウォーターポンププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • 絶縁丸ペンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁丸ペンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
  • 絶縁平ペンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁平ペンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
  • 絶縁ペンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁ペンチ

    SIGNET(シグネット)
    3,698税込4,068
    1丁
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
  • ウイングクランプ SIGNET(シグネット)

    ウイングクランプ

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    パネル等のクランプに最適
    種類グリッププライヤ
  • ステップロッキングC-クランプ SIGNET(シグネット)

    ステップロッキングC-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌日出荷
    大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。
    種類グリッププライヤ奥行(mm)34
  • テーブルグリップクランプ SIGNET(シグネット)

    テーブルグリップクランプ

    SIGNET(シグネット)
    6,998税込7,698
    1丁
    翌日出荷
    ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
    全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ奥行(mm)80最大口開き(mm)100
  • アルミU-クランプ SIGNET(シグネット)

    アルミU-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    7,398税込8,138
    1丁
    翌日出荷
    電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。
    全長(mm)300質量(g)740種類グリッププライヤ奥行(mm)70最大口開き(mm)100
  • アルミC-クランプ SIGNET(シグネット)

    アルミC-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。
    種類グリッププライヤ
  • プラグ溶接プライヤー SIGNET(シグネット)

    プラグ溶接プライヤー

    SIGNET(シグネット)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。
    全長(mm)240質量(g)510種類グリッププライヤ奥行(mm)20最大口開き(mm)40
  • シートメタルクランプ SIGNET(シグネット)

    シートメタルクランプ

    SIGNET(シグネット)
    4,398税込4,838
    1丁
    翌日出荷
    安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。
    全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ奥行(mm)23最大口開き(mm)45
  • スチールU-クランプ SIGNET(シグネット)

    スチールU-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。
    全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60
  • スチールC-クランプ SIGNET(シグネット)

    スチールC-クランプ

    SIGNET(シグネット)
    5,298税込5,828
    1丁
    翌日出荷
    片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。 組み立て作業、修理、溶接などに最適です。
    種類グリッププライヤ
  • スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    スタンダード グリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    5,598税込6,158
    1丁
    翌日出荷
    頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。
    種類グリッププライヤ
  • スタンダード グリッププライヤー SIGNET(シグネット)

    スタンダード グリッププライヤー

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。 修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。 ロッキングナットなしの普及タイプ。
    種類グリッププライヤ
  • 穴用スナップリングプライヤー 先曲90° SIGNET(シグネット)

    穴用スナップリングプライヤー 先曲90°

    SIGNET(シグネット)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
ペンチ/プライヤ/ニッパー