絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(5)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(7)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16×1/2(2)
- 1/2×9/16(9)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×7/8(2)
- 3/4×1(2)
- 25/32×7/8(5)
- 15/16×1(5)
- 1(1)
- 1-1/8×15/16(1)
- 1-1/8×1-1/4(1)
- 1-1/8×1-5/16(1)
- 1-1/2(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(18)
- 100~120未満(73)
- 120~140未満(73)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(80)
- 180~200未満(64)
- 200~220未満(104)
- 220~240未満(68)
- 240~260未満(59)
- 260~280未満(46)
- 280~300未満(39)
- 300~350未満(54)
- 350~400未満(38)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(25)
- 500~550未満(13)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(9)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(325)
- BAHCO(バーコ)(44)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(41)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- NSK(ナカニシ)(19)
- KTC(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- FACOM(14)
- TRUSCO(12)
- Pro-Auto(11)
- スーパーツール(10)
- 三木ネツレン(10)
- トップ工業(9)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- GEDORE(5)
- Wera(4)
- Strong Tool(4)
- ブランドをもっと見る

プロフィットツール スパナセット
KTC¥15,980税込¥17,5781セット(5本組)当日出荷中味が見えるスケルトンタイプの樹脂ケースと収納トレイ入りです。先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみで、片側のみ25°の立ち上がり角度を設定。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場合などの作業に有効です。トラスコ品番383-9761セット内容・プロフィットツールスパナ(S30-8、10、12、13、14)・樹脂ケース質量(g)380商品構成セット品ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×120×45![8.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526905-260417-02.jpg)
8.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷エスコ品番EA613XR-9全長(mm)215二面幅(mm)8商品構成単品ピン径(Φmm)8ピン開き(mm)14~100
9x10.0mm 薄口スパナ
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷エスコ品番EA615-6材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)9×10全長(mm)125二面幅(mm)9×10商品構成単品
3/4 x 7/8 両口スパナ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-12全長(mm)235質量(g)177寸法a(mm)7.3サイズ(inch)3/4×7/8(対辺)寸法b1(mm)42寸法b2(mm)49商品構成単品
24x27mm 両口スパナ
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌日出荷エスコ品番EA615KA-32材質クロム合金鋼全長(mm)280質量(g)299対辺(mm)24×27寸法a(mm)8.3寸法b1(mm)53寸法b2(mm)60商品構成単品
1/2 x 9/16 両口スパナ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げエスコ品番EA615KB-5全長(mm)190質量(g)73寸法a(mm)5.3サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
スタビースパナレンチセット
Excellent kobo(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(6本組)当日出荷用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120商品構成セット品
調整スパナピンセット
ナベヤ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷交換式焼入ピンが5サイズ×2セット付です。 亜鉛メッキ。寸法(mm)【ボックス】165×87×36質量(g)335商品構成セット品ピン径(Φmm)1.5・2・2.5・3・4RoHS指令(10物質対応)対応開き8-100![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597926-260903-02.jpg)
超薄型両口スパナ
トップマン[工具・金物]¥999税込¥1,0991セット8日以内出荷狭い所のナットやキャスター交換に最適な薄さ4mmの両口スパナセット。ミラー仕上げセット内容8×10、10×12、12×14、13×15、17×19![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597838-260903-02.jpg)
両口スパナセット5本組
トップマン[工具・金物]¥959税込¥1,0551セット8日以内出荷使用頻度の高いサイズをセットした両口スパナセット内容6×7/8×10/12×13/14×15/17×19材質Cr-V
引掛タイプクローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ハンドル類を使用することにより、通常の引掛スパナでは力不足な場面で活躍します。表面処理はニッケルクロムメッキです。用途溝付き丸ナットの締結作業に。トラスコ品番677-7581セット内容VCK3-25、30、34、40、44、50、58材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)9.5セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ25~28、30~32、34~38、40~42、44~52、50~55、58~65
引掛けスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。表面は、カチオン電着塗装で強力な防錆効果があります。頭部の引掛部分は鍛造後フライス加工を施し、平行度等精度が高く、非常に安全に作業ができます。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。トラスコ品番225-9956材質特殊鋼、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)610RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)290~320
両口スパナセット8ピース
BOSCH(ボッシュ)¥8,598税込¥9,4581式3日以内出荷レンチ毎に6~22mmの範囲の2つの異なるスパナ幅を採用。さまざまなサイズのナットやボルトを加工できます。 。高品質クロムバナジウム鋼を使用しており高耐久です。 。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン設計で抜群の作業性です。 。持ち運びや保管が簡単なコンパクトな収納ケース。用途ボルトやナット等の締め付け・緩め作業寸法(mm)両口スパナ:6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22硬度HRCスパナ:46
”新型スパナ”
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥889~税込¥978~1本3日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼色シルバー
絶縁片口曲柄メガネ13
フィスコインターナショナル¥18,980税込¥20,8781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ24
フィスコインターナショナル¥24,980税込¥27,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ17
フィスコインターナショナル¥19,980税込¥21,9781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ10
フィスコインターナショナル¥15,980税込¥17,5781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁片口曲柄メガネ19
フィスコインターナショナル¥19,980税込¥21,9781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
強力極薄スパナ(センサーナット用)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥779税込¥8571丁当日出荷電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。ダブルナットの締結に便利です。用途センサーナット、ダブルナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番578-4230材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)104頭部厚(mm)4.7二面幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトスパナ TMFN
SKF(日本エスケイエフ)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷大型ロックナットに効果的に衝撃を与えることが出来るスパナです。SKFインパクトスパナは、特に大型軸受をテーパー座にドライブアップした後、大型ロックナットを安全に締付けたり緩めたりするために設計されています。シャフトやナットの損傷を防ぐことができます。安全で使い勝手が良い。ナットに効果的に衝撃を与えます。特別広く設計されたインパクト面。用途大型ロックナットの取付け・取外しに。トラスコ品番564-0233全長(mm)319商品構成単品ピン径(Φmm)幅23×長さ11.5×深さ4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)148
レボウエイブ 7本組スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,998税込¥6,5981組5日以内出荷本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)材質特殊鋼質量(g)454JIS規格S級商品構成セット品
レボウエイブ コンビネーションスパナ7本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,298税込¥9,1281組4日以内出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。用途六角ボルト・ナットの締結作業。セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm)材質特殊鋼質量(g)700表面処理クロムメッキJIS規格JIS規格品商品構成セット品
片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥10,900税込¥11,9901丁翌日出荷12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です







![90-155mm[ステンレス製]自在 フックレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526476-170328-02.jpg)
![8.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526905-260417-02.jpg)
![60- 90mm[ステンレス製]自在 フックレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526467-180823-02.jpg)
![20- 35mm[ステンレス製]自在フックレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526442-180823-02.jpg)








![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597926-260903-02.jpg)
![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03597838-260903-02.jpg)























![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)