絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: スパナ

659件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20- 42mm 自在フックスパナー エスコ

    20- 42mm 自在フックスパナー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,810税込¥6,391
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XA-1材質焼入れ特殊鋼全長(mm)180商品構成単品
  • 6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ

    6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ

    エスコ
    ¥4,120税込¥4,532
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-8全長(mm)215二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)14~100
  • 6x 6.5mm 薄口スパナ エスコ

    6x 6.5mm 薄口スパナ

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615-4材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5寸法(mm)6×6.5全長(mm)120二面幅(mm)6×6.5商品構成単品
  • 4x 4.5mm 薄口スパナ エスコ

    4x 4.5mm 薄口スパナ

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA615-2材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)4×4.5全長(mm)120二面幅(mm)4×4.5商品構成単品
  • 打撃片口スパナ はくでん

    打撃片口スパナ

    はくでん
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    5日以内出荷
    ハンマーの打撃、振動等でボルト・ナットを締緩するための片口スパナです。豊富なサイズラインアップがあり、建設機械や配管工事など幅広い用途に使われます。
    材質炭素鋼(鍛造)表面処理リン酸塩処理
  • 片口スパナ HAMACO

    片口スパナ

    HAMACO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。ボルト、ナットの締付、取外しに使用します。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
  • 両口スパナ KTC

    両口スパナ

    KTC
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番113-5373寸法(mm)スパナ:13×15二面幅(mm)13×15
  • スパナ36 NSK(ナカニシ)

    スパナ36

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-8987長さ(mm)180二面幅(mm)36
  • スパナ22×27 NSK(ナカニシ)

    スパナ22×27

    NSK(ナカニシ)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8237二面幅(mm)22×27
  • スパナ15×17 NSK(ナカニシ)

    スパナ15×17

    NSK(ナカニシ)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番162-8930二面幅(mm)15×17
  • スパナ9×11 NSK(ナカニシ)

    スパナ9×11

    NSK(ナカニシ)
    ¥699税込¥769
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番162-8253二面幅(mm)9×11
  • 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ)

    自在フックスパナ HNA

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
    用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jorker4 両口スパナセット1 Wera

    Jorker4 両口スパナセット1

    Wera
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ジョーカーシリーズの両口スパナセットです。取り出し易い仕様のロック付きホルダーに収納されています。15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工事現場用、メンテナンス付属品ホルダートラスコ品番616-8566セット内容両口スパナ6005:6×7、8×9、10×11、12×13×各1本材質特殊合金鋼
  • Jorker 両口スパナ Wera

    Jorker 両口スパナ

    Wera
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
  • フレックスヘッドソケット KTC

    フレックスヘッドソケット

    KTC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部は首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回しできます。
    全長(mm)230質量(g)170商品構成単品寸法S1×S2(mm)13×14
  • 強力極薄スパナ(センサーナット用) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    強力極薄スパナ(センサーナット用)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
    用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
  • 丸形片口スパナ JISH 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥759~税込¥835~
    1丁
    当日出荷
    面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業に。寸法(mm)柄穴付:11~80、JIS H級:80までのサイズ材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装商品構成セット品
  • 両口スパナ DEEN

    両口スパナ

    DEEN
    ¥1,100~税込¥1,210~
    1個
    5日以内出荷
    商品構成単品
  • 極薄スパナ CRAB TOOL

    極薄スパナ

    CRAB TOOL
    ¥499~税込¥549~
    1個
    5日以内出荷
    机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。
    用途ナットの締め付けに。商品構成単品
  • 7丁組スパナ トップ工業

    7丁組スパナ

    トップ工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット(7本)
    欠品中
    軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244色(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.0x17.0mm薄口スパナ エスコ

    14.0x17.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)14×17全長(mm)157二面幅(mm)14×17商品構成単品
  • 10.0x12.0mm薄口スパナ エスコ

    10.0x12.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥480税込¥528
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)10×12全長(mm)125二面幅(mm)10×12商品構成単品
  • 5.5x7.0mm薄口スパナ エスコ

    5.5x7.0mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)5.5×7全長(mm)100二面幅(mm)5.5×7商品構成単品
  • 5本組/8.0-21mm薄口スパナ エスコ

    5本組/8.0-21mm薄口スパナ

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷
    セット内容5本組材質カーボンスチール厚さ(mm)3全長(mm)113/175商品構成セット品サイズ(mm)8×9・10×12 11×13・14×17 19×21
  • 片口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    片口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    強靭な片口スパナ
    商品構成単品
  • 打撃スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    打撃スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    強靭な打撃スパナ
    商品構成単品
  • ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成単品
  • チタン合金製両口スパナ TAURUS

    チタン合金製両口スパナ

    TAURUS
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • 薄型スパナ Strong Tool

    薄型スパナ

    Strong Tool
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番859-2187セット内容5本材質カーボンスチールサイズ8×9mm、10×12、11×13、14×17、19×21mm商品構成セット品
  • 6丁組スパナ ケニス

    6丁組スパナ

    ケニス
    ¥3,598税込¥3,958
    1組(6本)
    6日以内出荷
    しっかり整理できる収納金具付です。
    セット内容8×10mm、11×13mm、12×14mm、14×17mm、17×19mm、22×24mm商品構成セット品
  • O形片口スパナ 三木ネツレン

    O形片口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊鋼商品構成単品
  • 9x11mm 両口スパナ エスコ

    9x11mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥390税込¥429
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-3.5二面幅(mm)9×11商品構成単品
  • 27 x30mm 両口スパナ エスコ

    27 x30mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA685A-17.5二面幅(mm)27×30商品構成単品
  • 11x13mm 両口スパナ エスコ

    11x13mm 両口スパナ

    エスコ
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-10B二面幅(mm)11×13商品構成単品
  • 5/16"x 3/8"  両口スパナ エスコ

    5/16"x 3/8" 両口スパナ

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    5日以内出荷
    エスコ品番EA615BD-2商品構成単品
  • 50x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    50x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-50二面幅(mm)50商品構成単品
  • 46x185mm/10  片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    46x185mm/10 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-46二面幅(mm)46商品構成単品
  • 27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    27x130mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-27二面幅(mm)27商品構成単品
  • 22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    22x120mm/6.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,180税込¥3,498
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615AS-22二面幅(mm)22商品構成単品
スパナ