絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(5)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(7)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16×1/2(2)
- 1/2×9/16(9)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16×3/4(5)
- 3/4×7/8(2)
- 3/4×1(2)
- 25/32×7/8(5)
- 15/16×1(5)
- 1(1)
- 1-1/8×15/16(1)
- 1-1/8×1-1/4(1)
- 1-1/8×1-5/16(1)
- 1-1/2(1)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(10)
- 90~100未満(18)
- 100~120未満(73)
- 120~140未満(73)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(80)
- 180~200未満(64)
- 200~220未満(104)
- 220~240未満(68)
- 240~260未満(59)
- 260~280未満(46)
- 280~300未満(39)
- 300~350未満(54)
- 350~400未満(38)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(25)
- 500~550未満(13)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(9)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(325)
- BAHCO(バーコ)(44)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(41)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- NSK(ナカニシ)(19)
- KTC(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- FACOM(14)
- TRUSCO(12)
- Pro-Auto(11)
- スーパーツール(10)
- 三木ネツレン(10)
- トップ工業(9)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- GEDORE(5)
- Wera(4)
- Strong Tool(4)
- ブランドをもっと見る

打撃片口レンチ70mm
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。トラスコ品番813-1988
強力極薄スパナ(センサーナット用)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷から5日以内出荷電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
丸形両口スパナ(カチオントソウ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥589税込¥6481本5日以内出荷口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。全長(mm)6材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装質量(g)100二面幅(mm)16×18
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質特殊鋼全長(mm)178質量(g)125対辺寸法(mm)16×18
15-75°アングル オープンエンドレンチ 5/8 3458
FACOM¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ミゼット"オープンエンドレンチ:短いシャンクとスリムヘッドで限られたスペースでの操作が容易です 15°と75°のヒンジ式のヘッドで、標準のレンチではアクセスできないナットに干渉することができます サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)60寸法L(mm)140寸法E(mm)4.5寸法B(mm)33寸法A(inch)5/8
ソケット レンチセット レンチソケット ハンドル ロング 8本入り 8-17mm ユニバーサル T-ハンドル ソケットセット 99CJE8
FACOM¥99,800税込¥109,7801個73日以内出荷規格NFISO2236、NFISO691、ISO2236、ISO691、DIN896、DINISO6918-9-10-11-12-13-14-17mm。 ユニバーサルジョイント仕様により、作業効率アップ。 使いやすくなりました。ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持。 ソケット部はサテンクロームとポリッシュクローム仕上げ。用途ソケットレンチ質量(g)3100
フレックス ソケットエンドレンチ 8×9mm 66A8X9
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)95仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)90仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 18×19mm 66A18X19
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17
FACOM¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 14×15mm 66A14X15
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)220仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13
FACOM¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 10×13mm 66A10X13
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)190仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 10×11mm 66A10X11
FACOM¥9,980税込¥10,9781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)100仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
9Pc. メトリック オープンエンドレンチ セット 44JE9
FACOM¥13,980税込¥15,3781個73日以内出荷収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)580呼び寸法(mm)3,2×5,5-4×5-6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19商品構成セット品
8Pc. メトリック オープンエンドレンチ セット 44JE8
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷収納BOX付属 厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています ヘッドは15°ヒンジ式です サテンクローム仕上げ用途オープンエンドレンチ質量(g)1200呼び寸法(mm)8×9-10×11-12×13-14×15-16×17-18×19-21×23-22×24商品構成セット品
16Pc. メトリック オープンエンドレンチ セット 44JE16
FACOM¥56,980税込¥62,6781個73日以内出荷厚さをより薄くすることにより、標準のコンビネーションレンチよりもアクセスし易く設計されています。 ヘッドは15°ヒンジ式です。収納BOX付属。用途オープンエンドレンチ質量(kg)4.6呼び寸法(mm)3.2×5.5/4×5/6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/21×23/22×24/26×28/27×29/30×32/36×41/38×42仕上サテンクローム仕上商品構成セット品
6Pc. ソケットレンチ トレイセット 6-17mm MOD.66A-1
FACOM¥75,980税込¥83,5781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17用途ソケットレンチ質量(g)940
フォームタイ廻し(爪付)
ナイス¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷フォームタイなどの21mmナット用です。爪付きで、6~10mmまで対応しています。用途フックボルトの締め・緩め作業に。寸法(mm)21全長(mm)230質量(g)310商品構成単品
ミニレンチセット
CRAB TOOL¥2,298税込¥2,5281セット(4本)当日出荷組立家具、ホビークラフト、精密機器、車両等に。薄型、ショートタイプ、フラットタイプ。さらに口部が柄に対し30度の角度がついております。各スパナに全長が表示してありますので長さを測る目安になります。開閉レバー付クリップの採用でスパナの取り出し、収納が簡単に行えます。用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)5.5×6mm:2.7、7×8mm:3、9×10mm:3、11×12mm:3.2全長(mm)5.5×6mm:80、7×8mm:90、9×10mm:100、11×12mm:110商品構成セット品
超薄型スパナ
CRAB TOOL¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷Wナット(ダブルナット)など六角低ナット、管用ナット、板四角ナット(11x13のみ)など薄型ナット専用に開発されたスパナです。用途ボルト・ナットの締め付けに。厚さ(mm)9×10mm:2.3、10×12mm:2.3、11×13mm:3.2、12×14mm:3.2全長(mm)9×10mm:116、10×12mm:130、11×13mm:135、12×14mm:139商品構成セット品
6002 両口レンチ Joker
Wera¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷から8日以内出荷開口部を12角)にしたことにより、回転角度が30°となっております。スパナに取り付けた黒い金属製の板による保持機能で、磁石なしでボルトを支え、落とさず保持できます。一般品と違い、黒い金属製の板で親指の代わりに、ボルトを抑えてねじ回しします。黒い金属製の板に付いてる歯で錆びたボルトでもしっかり食い込みます。防錆処理済品です。用途メンテンナンス・自動車材質特殊合金鋼規格ISO2936
9本組薄口ショートハンドルスパナセット(共回り止め)
エスコ¥34,950税込¥38,4451個翌日出荷セット内容9本組厚さ(mm)6.0/10.0全長(mm)120/170商品構成セット品サイズ(mm)21・22・24・26・27・30・32・36・41
8本組/7/32”-7/16”両口スパナ(ダブルアングル
エスコ¥7,730税込¥8,5031個翌日出荷仕様ビニールケース付セット内容8本組材質工具鋼全長(mm)83/103.5サイズ7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”商品構成セット品
10本組両口スパナセット
エスコ¥37,300税込¥41,0301個翌日出荷セット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)140/300商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mmトレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
11本組両口スパナセット
エスコ¥42,000税込¥46,2001個翌日出荷セット内容11点材質クロム合金鋼全長(mm)120/325商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
10本組両口スパナセット
エスコ¥33,100税込¥36,4101個4日以内出荷セット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)120/300商品構成セット品トレー寸法(mm)175×350×75(H)mm
10本組両口スパナセット
エスコ¥32,900税込¥36,1901個翌日出荷仕様15°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)120/300サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm商品構成セット品トレー寸法(mm)350×350×30(H)mm
7本組フレックスレンチ
エスコ¥82,000税込¥90,2001個翌日出荷セット内容7点材質クロム合金鋼全長(mm)201/287.5商品構成セット品トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D×40(H)mm
6本組フレックスレンチ
エスコ¥44,300税込¥48,7301個翌日出荷セット内容6点材質クロム合金鋼全長(mm)201/246商品構成セット品トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
7本組/8-22mmオープンリングスパナ
エスコ¥42,300税込¥46,5301個翌日出荷仕様10°タイプセット内容7点材質クロム合金鋼全長(mm)145/230商品構成セット品サイズ(mm)8×10、10×11、 11×13、12×14、 14×17、17×19、 19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm











































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)