絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(36)
  • トップ工業(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • 住友電気工業(6)
  • KTC(5)
  • スーパーツール(5)
  • 杉崎計器(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(4)
  • Wera(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • 杉野工業(3)
  • SK11(3)
  • 三研空機(3)
  • E-Value(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36mm 打撃スパナ エスコ

    36mm 打撃スパナ

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
  • 41mm 打撃スパナ エスコ

    41mm 打撃スパナ

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)900
  • 24mm 打撃スパナ エスコ

    24mm 打撃スパナ

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)230
  • 24mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    24mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)200
  • 32mm 打撃スパナ エスコ

    32mm 打撃スパナ

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600
  • 27mm 打撃スパナ エスコ

    27mm 打撃スパナ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)350
  • 自在フックレンチ エスコ

    自在フックレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,810税込5,291
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 30mm 打撃スパナ エスコ

    30mm 打撃スパナ

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
  • バルブキーレンチ エスコ

    バルブキーレンチ

    エスコ
    3,800税込4,180
    1本
    翌日出荷
    両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。
    材質ナイロン66全長(mm)139サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
  • 32mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    32mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)550
  • 22mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    22mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)150質量(g)170
  • 19mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    19mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    890税込979
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)140質量(g)140
  • セーフティードラム缶バルブ エスコ

    セーフティードラム缶バルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    口は自動的に閉まります。
    仕様フィルター付エスコ品番EA991JL材質(本体)真鍮、(内部パッキン)PTFEねじサイズ3/4”NPT
  • 自在フックレンチ エスコ

    自在フックレンチ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1丁
    翌々日出荷
    ホルダーを前へ押し出して調整します。あご部を後ろへ引く時はホルダーを押し下げながら引きます。
    材質焼入れ特殊鋼厚さ(mm)10全長(mm)335質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165
  • バッテリーターミナルレンチ(ラチェット式) エスコ

    バッテリーターミナルレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    4,280税込4,708
    1本
    翌日出荷
    六角タイプ。ラチェット切替式。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。5/16”側面端子の取り外し、取り付けに。
  • 46mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    46mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1250
  • 41mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    41mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    6,070税込6,677
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)230質量(g)1100
  • 36mm 打撃スパナ(ベント) エスコ

    36mm 打撃スパナ(ベント)

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)210質量(g)750
  • 75mm 打撃スパナ エスコ

    75mm 打撃スパナ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)75全長(mm)375質量(g)4500
  • 65mm 打撃スパナ エスコ

    65mm 打撃スパナ

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
  • 55mm 打撃スパナ エスコ

    55mm 打撃スパナ

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)25寸法(mm)55全長(mm)305質量(g)2000
  • 50mm 打撃スパナ エスコ

    50mm 打撃スパナ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)24寸法(mm)50全長(mm)275質量(g)1500
  • 46mm 打撃スパナ エスコ

    46mm 打撃スパナ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)250質量(g)1200
  • 22mm 打撃スパナ エスコ

    22mm 打撃スパナ

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)135質量(g)190
  • 3/8"DRx1/4"HEX ビットアダプター エスコ

    3/8"DRx1/4"HEX ビットアダプター

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28差込角(inch)3/8"対辺寸法(inch)1/4"
  • 3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター エスコ

    3/8"sqx 3/8" [HPQ]めがねレンチアダプター

    エスコ
    9,250税込10,175
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GZ-13
  • ポケットレンチ (クイックアジャスト) エスコ

    ポケットレンチ (クイックアジャスト)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1丁
    翌々日出荷
    グリップのプッシュボタンで角度を調整できます。バネがついていて、口幅を自在に対応できます。かけなおしをしなくてもナットの締め緩めが可能です。
  • フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ エスコ

    フレアーナット用トルクレンチ EA723BKシリーズ

    エスコ
    6,670税込7,337
    1本
    翌日出荷
    フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
  • DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ エスコ

    DC18.0V インパクトレンチ 充電式 EA813BNシリーズ

    エスコ
    81,500税込89,650
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ソケット別売
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    90,800税込99,880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付 エスコ

    3.2-16.0Nm トルクドライバーセット 1/4"Hexビット付

    エスコ
    44,700税込49,170
    1セット
    翌日出荷
    校正ツール 視認しやすいアナログ目盛。 ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
    仕様●メーカー:PBSWISSTOOLS●型番:8326.Set B1●トルク範囲(N・m):3.2~16●精度:±6%●差込六角対辺:1/4"●重量(g):606●<セット内容>●▼トルクドライバー:92mm●▼(+)ビット:#2・#3●▼(-)ビット:5・6mm●▼ポジビット:#2・#3●▼ヘクスローブビット:T20・T25・T30●▼六角ビット:3・4・5mm●▼マグネットホルダー:1/4"●▼適合ビット:六角軸タイプ
  • 40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ

    40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

    エスコ
    62,200税込68,420
    1セット
    翌日出荷
    設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
  • 0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型 エスコ

    0.02-0.06Nm トルクドライバー ESD/調整型

    エスコ
    32,900税込36,190
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバー、ハイオスドライバービットに適しています。 EA550MS-1~-205に適します。 クイックリリース 導電性グリップの為、静電気を逃します。
    仕様●メーカー:Wera●型番:074800●商品名:1460 ESD●全長:129mm●差込:Φ4mm●精度:±10%●トルク値:3.5Ncm
  • プライヤーレンチセット エスコ

    プライヤーレンチセット

    エスコ
    17,800税込19,580
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
    用途化粧ナット、水道のカラン回しに
  • ホーシングナットレンチ(丸ナット用) エスコ

    ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    ピン幅調整式に比べ、ラチェットハンドルを回す力を逃がすことなく伝えることができ、正確なメンテナンスが可能です。
  • スピードスパナセット(ラチェット式) エスコ

    スピードスパナセット(ラチェット式)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1セット
    翌日出荷
    ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。平行で滑らかな表面の開口部は、その表面圧力によりトルク伝達時の摩耗によるナットとボルトの変形を防ぎます。開口部の窪みと、振り幅30°のラチェット機構により、省スペースで素早く作業ができます。引掛け用穴付。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • スタビーギアレンチセット エスコ

    スタビーギアレンチセット

    エスコ
    7,590税込8,349
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:7本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。短くて薄いデザインで、狭いスペースでの使用に非常に適しています。
  • [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ

    [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)

    エスコ
    46,200税込50,820
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:4本組。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。1000V絶縁。
  • [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付) エスコ

    [アジャスト式]絶縁スピードレンチセット(ラチェット機構付)

    エスコ
    9,330税込10,263
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。ハンドル前端にある滑り止め保護により、しっかりとホールドし、手が誤って前方へ滑るのを防ぎます。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。ミリ・インチ問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。
  • リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ エスコ

    リアホイールナットソケット(薄肉) EA164EJシリーズ

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):32×17●外径(mm):47●全長(mm):75●重量(g):621●差込角:3/4"●色:オレンジ●コンビネーションタイプ●大型車用
スパナ/レンチその他
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
エスコのスパナ/レンチその他 【通販モノタロウ】