絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(91)
  • トップ工業(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • 住友電気工業(6)
  • KTC(5)
  • スーパーツール(5)
  • RIDGID(日本エマソン)(5)
  • 杉崎計器(5)
  • Wera(3)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • BEST(ベスト)[金物](3)
  • 杉野工業(3)
  • 南電機(3)
  • SK11(3)
  • 三研空機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1個
    90日以内出荷
    テスターなしで簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
    付属品いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール
  • トルクレンチ (バッテリーなし) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (バッテリーなし)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
    用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160質量(g)132公差出荷時:±4%電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池全長L(mm)210フレーム幅(mm)b:22.6差込角(sq.)1/4inchフレーム厚さ(mm)h1:26測定範囲(N・m)1~20
  • トルクレンチ用カバー STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用カバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    27,980税込30,778
    1個
    90日以内出荷
    大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
    用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/100・730N/80・ 730/80 Fix・730N/100・730D/100質量(g)760寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1500×50
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    90日以内出荷
    ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。メイン画像は6559 0 250品番です。
    仕上ラッカー仕上げ
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    21,980税込24,178
    1丁
    90日以内出荷
    質量(g)780仕上ラッカー仕上げ
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    129,800税込142,780
    1丁
    翌日出荷
    クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの長さLF:417質量(g)1338全長L(mm)482精度(%)±4フレーム幅(mm)b1:28フレーム厚さ(mm)h1:23ヘッド幅(mm)b2:41測定範囲(N・m)40-200ヘッド寸法(mm)厚さh2:18
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    31,980税込35,178
    1丁
    90日以内出荷
    S型ヘッドのパイプレンチ。メイン画像は6557 0 320品番です。
    仕上ラッカー仕上げ
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1丁
    90日以内出荷
    ヘビーデューティー仕様のパイプレンチ。
    仕上ラッカー仕上げ
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    49,980税込54,978
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・20x22・24x27・30x32mm(10-6X7・8X9・10X11・12X13・14X15・16X17・18X21・20X22・24X27・30X32)質量(g)1550トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    21,980税込24,178
    1丁
    90日以内出荷
    S型ヘッドのパイプレンチ。
    全長(mm)327質量(g)815仕上ラッカー仕上げ口幅(mm)最大40
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    289,800税込318,780
    1丁
    90日以内出荷
    交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:900、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:55質量(g)3504全長L(mm)911最小目盛グリップエンドダイヤルゲージ部:2.5 (N.m)最小目盛(N・m)本体メインゲージ部:50フレーム幅(mm)b:30.6フレーム厚さ(mm)h:25.6測定範囲(N・m)130~650ヘッド寸法(mm)ヘッドジョイント:22×28
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    31,980税込35,178
    1丁
    90日以内出荷
    メイン画像は6556 0 310品番です。
    仕上ラッカー仕上げアングル(°)ヘッドアングル:90
  • パイプレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    パイプレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    29,980税込32,978
    1丁
    90日以内出荷
    メイン画像は6549 0 315品番です。
    仕上ラッカー仕上げアングル(°)ヘッドアングル:45
  • スパナホルダー STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナホルダー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    ツールキャビネット類のパネルに装着可能なオプションパーツ。
    寸法(mm)235×144×47質量(g)62適合品番キャビネット:8002・8124・8144・97/6KM・97/7・97/8・98
  • コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    87,980税込96,778
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • スパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    38,980税込42,878
    1セット
    翌日出荷から90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    129,800税込142,780
    1個
    90日以内出荷
    ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。
    長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:500、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離SF:25質量(g)1400全長L(mm)520最小目盛(N・m)10フレーム幅(mm)b:28フレーム厚さ(mm)h:23測定範囲(N・m)60~300ジョイントサイズ(mm)14×18
  • トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    クリックタイプ。測定後数値をゼロにリセットする必要はありません。
    セット内容トルクレンチ721QR/20QUICK-JP、ホイールナットソケット17・19・21mm(17=緑・19=青・21=赤)、エキステンションバー130mm(509/5QR 130)、ケース質量(g)本体:2818本体質量(g)2818外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×560×75精度(%)±4差込角(sq.)1/2測定範囲(N・m)40-200
  • コンビネーションレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    セット内容片目片口スパナ6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm(13-6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24)質量(g)1940トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
  • スパナセットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    スパナセットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    42,980税込47,278
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    セット内容両口スパナ6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32mm(10-6x7・8x9・10x11・12x13・14x15・16x17・18x21・19x22・24x27・30x32)質量(g)1437トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×75
  • デジタルトルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    デジタルトルクレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    229,800税込252,780
    1セット
    90日以内出荷
    狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
    セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
  • スペシャルメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    スペシャルメガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,398税込8,138
    1個
    90日以内出荷
    シトロエンのインジェクションポンプのマウントスクリュー用。
    寸法(mm)13質量(g)67
  • トルクレンチ用カバー STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用カバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    90日以内出荷
    大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
    用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/80・71/80・71aR/80・720Nf/80・721Nf/80・730/80・730D/80質量(g)714寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1150×50
  • トルクレンチ用カバー STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ用カバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1個
    90日以内出荷
    大型のトルクレンチを安全に保管・輸送するために設計されています。
    用途大型トルクレンチ用対応トルクレンチ:714/65・730/65 Quick・730II/65 Quick・730N/65・ 730NII/65・730/65 Fix・730II/65 Fix・730D/65・730DII/65質量(g)670寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1030×50
  • トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1丁
    90日以内出荷
    簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。
    質量(g)4551目盛(N・m)0.5差込角(sq.)3/8inch測定範囲(N・m)4~20
  • クローリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    クローリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    18,980税込20,878
    1個
    90日以内出荷
    AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。
    長さ(mm)【差込部中心~リング中心】19.1厚さ(mm)【スパナ部】17.5全長(mm)36.5質量(g)33外径(Φmm)【スパナ部】24.6サイズ(inch)5/8差込角(sq.)3/8開口幅(mm)11.9
  • エアーフィルターレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    エアーフィルターレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    88,980税込97,878
    1個
    90日以内出荷
    3本爪タイプのエアフィルターレンチ。
    用途トラックのエアブレーキのフィルターカートリッジを外す際に質量(g)925全高(mm)85爪長さ(mm)60差込角(sq.)1/2外径(mm)100-145
  • カップ型オイルフィルターレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    カップ型オイルフィルターレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,998税込8,798
    1個
    90日以内出荷
    用途カートリッジ式オイルフィルターの脱着に差込角(sq.)3/8
  • クロスリムレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    クロスリムレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    65,980税込72,578
    1丁
    90日以内出荷
    鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
    用途トラック用寸法(mm)□24・27・32全長(mm)700質量(g)5053サイズ(inch)■3/4
  • クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    クローフットスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    差込角(sq.)3/8
  • クローフットスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    クローフットスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    14,980税込16,478
    1個
    90日以内出荷
    メイン画像は540AHD-2品番です。
    用途特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適厚さ(mm)スパナ部a:11差込角(sq.)3/8inch
  • オフセットレンチ (415SGH専用) STAHLWILLE(スタビレー)

    オフセットレンチ (415SGH専用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,898税込2,088
    1個
    90日以内出荷
    415SGH(HI-LOKボルト用ラチェット)専用のオフセットレンチ。丸軸。先端形状は六角タイプ。
    対辺寸法(mm)先端:2
  • オイルサービススパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オイルサービススパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1本
    90日以内出荷
    ベントタイプ。
    用途サンプ、ギアボックス、ディファレンシャルのドレンプラグ用・プジョー、ルノー用寸法(mm)8×10質量(g)315
  • クロスリムレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    クロスリムレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    39,980税込43,978
    1丁
    90日以内出荷
    鍛造により製造された大変高剛性なホイールナットレンチ。
    用途普通車用寸法(mm)□17・19・22全長(mm)400質量(g)2058サイズ(inch)■1/2
  • フレックスジョイントスパナセット STAHLWILLE(スタビレー)

    フレックスジョイントスパナセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナセット。早回しと本締めの両方を可能にするフレックスジョイントスパナセット。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。12角タイプ
    セット内容フレックスジョイントスパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22mm(29-8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22)質量(g)1503
  • フレックスソケットレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    フレックスソケットレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)
スパナ/レンチその他