絞り込み
二面幅(mm)
- 19×22
- 8×9(31)
- 8×10(74)
- 10(62)
- 10×12(79)
- 11×13(55)
- 12(57)
- 12×14(75)
- 13×15(33)
- 14×17(75)
- 16×18(38)
- 17×19(82)
- 19(46)
- 19×21(35)
- 21(34)
- 22×24(51)
- 24×27(32)
- 27(31)
- 30(30)
- 32(36)
- 36(41)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

オフセット(16)

ストレート(2)

曲柄(1)
ラチェット機構
あり(1)
全長(mm)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(4)
- 300~350未満(11)
- 400~450未満(1)
ブランド
- エスコ(5)
- KTC(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- GEDORE(2)
- Beta(2)
- SATA(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 三木ネツレン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- WILLIAMS(1)
- HAMACO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
メガネレンチは、ボルト、ナットをしめたり緩めたりするための工具。メガネレンチは、ハンドルの先端に輪の形をした口部がついているのが特徴です。両口と片口があります。先端はハンドルに対して水平に角度がつけられているので、狭い所での抜き差しがスムーズです。先端が開いているレンチに比べ、ボルトやナットから外れにくいというメリットもあります。ハンドルの長さや太さを選び分けることで、より作業がしやすいでしょう。
商品豆知識

45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
45°両口めがねレンチ
TRUSCO(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
めがねレンチセット(45°ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,298税込¥10,2281セット(6本組)当日出荷柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。形状オフセット
ロングめがねレンチ(45°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷から翌々日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。形状オフセット
曲柄両口めがねスパナ
三木ネツレン(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷から9日以内出荷型打鍛造製ですので、強靭で軽量です。 口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト、ナットが外れにくく安全に使用できます。形状曲柄
両口メガネレンチ
SATA¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
メガネレンチストレート
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷から8日以内出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)形状ストレート(片頭首振り)
45度両口めがねレンチセット(6丁組)
スーパーツール(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。トラスコ品番384-9384セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27形状オフセット質量(kg)2対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
両口メガネレンチ
HAMACO¥10,980税込¥12,0781丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
ディープオフセットメガネレンチ
Beta¥3,500税込¥3,8501丁翌日出荷から8日以内出荷オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
19x22mm メガネレンチ
エスコ¥5,890税込¥6,4791個翌日出荷エスコ品番EA616GA-10C材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)300質量(g)315タイプ75°対辺(mm)19×22寸法t(mm)31寸法d1(mm)28寸法d2(mm)32.1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14
ハーフムーンレンチ
Beta¥5,898税込¥6,4881丁8日以内出荷通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ
両口メガネレンチ
GEDORE¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷から翌々日出荷メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
両口メガネレンチ 半月型
GEDORE¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
両口メガネレンチセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥13,980税込¥15,3781セット(6丁)当日出荷超荷重にも耐えうるように クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工! 長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計 ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心 塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ形状オフセット
ロングメガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥22,980税込¥25,2781丁翌日出荷から8日以内出荷ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ仕様AS-drive(面接触)形状オフセット
19x22mm メガネレンチ
エスコ¥5,270税込¥5,7971個翌日出荷エスコ品番EA616GE-7B材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ形状ストレート全長(mm)210質量(g)109タイプストレートタイプ寸法a(mm)9対辺寸法(mm)19×22寸法d1(mm)27.6寸法d2(mm)32.4