絞り込み
形状
形状
ストレート(2)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 400~450未満(1)
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
  • DEEN(40)
  • KTC(38)
  • Pro-Auto(32)
  • BAHCO(バーコ)(30)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(20)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • SIGNET(シグネット)(13)
  • SAFETY TOOLS(12)
  • トップ工業(11)
  • FACOM(11)
  • 三木ネツレン(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • SATA(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(8)
  • ハゼット(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
    材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
  • 超薄型メガネレンチセット KOTO

    超薄型メガネレンチセット

    KOTO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。
    用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91
メガネレンチ