絞り込み
形状

ストレート(2)
全長(mm)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(2)
- 400~450未満(1)
ブランド
- KOTO
- モノタロウ(6)
- エスコ(178)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- BAHCO(バーコ)(29)
- Pro-Auto(28)
- STAHLWILLE(スタビレー)(19)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(18)
- nepros(18)
- JTC(13)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SIGNET(シグネット)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- RED EAGLES(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る

薄型オフセットメガネレンチ
KOTO¥9,198税込¥10,1181本当日出荷スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
超薄型メガネレンチ
KOTO¥6,998税込¥7,6981本当日出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
超薄型メガネレンチセット
KOTO¥37,980~税込¥41,778~1セット当日出荷から翌々日出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
超薄型メガネレンチ
KOTO¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から5日以内出荷エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
薄型オフセットメガネレンチ
KOTO¥9,598税込¥10,5581本5日以内出荷NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6
薄型メガネレンチ ストレートタイプ
KOTO¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
薄型メガネレンチ ストレートタイプ
KOTO¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91