絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(27)
- 120~140未満(31)
- 140~160未満(54)
- 160~180未満(70)
- 180~200未満(99)
- 200~220未満(137)
- 220~240未満(111)
- 240~260未満(96)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(78)
- 300~350未満(132)
- 350~400未満(105)
- 400~450未満(80)
- 450~500未満(35)
- 500~550未満(21)
- 550~600未満(14)
- 600~650未満(4)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(8)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(310)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- BAHCO(バーコ)(30)
- Pro-Auto(28)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- JTC(19)
- nepros(18)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SAFETY TOOLS(12)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- 三木ネツレン(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SATA(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・旭金属工業(旧:新日本ツール)・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・nepros・SIGNET(シグネット)・SAFETY TOOLS・トップ工業・FACOM・三木ネツレン・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SATA・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・ブランドをもっと見る
4ページ目: メガネレンチ
商品豆知識

S型リバーシブルギアレンチ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。形状S型ラチェット機構あり
プロフィットツール めがねレンチ
KTC¥3,298~税込¥3,628~1丁当日出荷口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています仕様パワーフィット形状オフセット
めがねレンチセット(15°ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット(6本組)当日出荷セット内容:10×12、 11×13、 12×14、 14×17、 19×21、 22×24トラスコ品番120-0283形状オフセット質量(kg)1.6
超小型ヘッドクロスラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。ギア数72
3サイズメガネレンチ36/30×32 シルバー
MUST TOOL¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズのボルトが回せる新設計。メガネ部上段は30mmと32mmに、下段は36mmに対応。1本で仮ボルト、普通ボルト、高力ボルトの作業に使用できます。新設計の八角形状グリップにより、手に馴染むことで握りやすく、効率的に力を伝えることができます。また、従来型に比べグリップ部に厚みをもたせることによりシノ部の強度がアップ。ハードな作業にも対応します。用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業を行うために。仕様【穴角度】30/32mm:6角●36mm:12角形状【シノ】ストレート寸法(mm)335×53全長(mm)335色シルバー質量(g)700二面幅(mm)30・32・36
45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm
KTC¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ
KAKUI¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(g)460対辺寸法(mm)27ボルト径高力:M16
ロングフレックスラチェットメガネレンチ
DEEN(1件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801本当日出荷様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。ラチェット機構ありギア数72
ダブルフレックスラチェットメガネレンチ
DEEN¥3,700~税込¥4,070~1本当日出荷から5日以内出荷両頭首振りタイプのラチェッティングメガネレンチです。 作業効率の向上を考えた72枚ギアを採用し、本締め可。 品名に記載のサイズ1本の価格になります。 固着したネジの緩め作業には、最初にメガネレンチ等をご使用ください。ラチェット機構ありギア数72
46mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)240質量(g)1100
30mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
70mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)70全長(mm)320質量(g)2350
5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)115質量(g)22
ラチェットレンチ19mm
ANEX¥3,598税込¥3,9581個当日出荷専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
メガネレンチセット
Bcross¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷メガネレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容両口スパナ:8x9、10x11、12x14、13x15、17x19、21x22組数6本
ダブルラチェットめがねレンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせにトラスコ品番124-0293質量(g)870タイプショート寸法L(mm)375寸法H(mm)57寸法L1(mm)44寸法D(mm)55寸法T(mm)17二面幅(mm)36
4way-マイクロ・スピーダー
PROXXON(プロクソン)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷10/13/17/19mmを一つのラチェットハンドルで作業出来る4wayギアレンチ形状ストレート(片頭首振り)歯数72枚全長(mm)210サイズ10/13/17/19mm質量(g)135対辺寸法(mm)10、13、17、19送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングストレートメガネギアレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)形状ストレートラチェット機構あり
超ロングメガネレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ形状ストレート
ハーフムーンレンチセット
JTC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。サイズ(mm)10X12、11X13,12X14,14X17,16X18,17X19RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングストレートメガネレンチ22X24mm
Pro-Auto¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番774-7578形状ストレート全長(mm)435質量(g)500対辺寸法(mm)22×24
両首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷トラスコ品番447-2705形状ストレート(両頭首振り)質量(kg)1首振りありラチェット機構あり
シャーボルト用シノ付きメガネレンチ
トップ工業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。形状オフセットシノの有無あり
超ロングストレートメガネレンチ セット
KTC(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(3本組)当日出荷仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)形状ストレート質量(g)545
24 mm ラチェット メガネレンチ
エスコ¥8,890税込¥9,7791個当日出荷頑丈な作り。クロームメッキ仕上げエスコ品番EA602KD-24形状ストレート全長(mm)305質量(g)450寸法A(mm)49.2対辺寸法(mm)24寸法C(mm)14.3サイズ(mm)24ラチェット機構あり
超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ
KTC¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷自動車足回りの高トルク域、エンジンルームの狭小個所にて、高トルク且つラチェットを利用した時間短縮の作業が可能です。無段階のフレックスヘッドで任意の角度で作業が可能です。(首振り角度180)。オフセット付きの口径で奥まったボルトへのアクセスが可能です。ラチェットは72ギアで振り角5度の作業が可能です。本締め可能な耐久力があります。狭小個所や高トルクが必要な個所ではめがね側での確実な作業ができます。補給部品としてリペアキットを設定しています。
ショートストレートめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷高さ制限のある狭い箇所や作業スペースが狭い箇所に最適です。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼部首角度θ°0
メガネレンチセット ミリ
TAKAGI(高儀)¥2,198税込¥2,4181セット(6本)当日出荷用途ボルト・ナットの締めつけ、ゆるめ作業に付属品8×10/10×12/11×13/14×17/17×19/22×24 mm材質本体:炭素鋼 ホルダー:ポリプロピレン![[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272617-251023-02.jpg)
[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア)
エスコ¥6,000~税込¥6,600~1本翌日出荷12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
ボルトエクストラクターラチェッティングコンビネーションレンチ
RED EAGLES¥10,980税込¥12,0781セット翌々日出荷角がなめて丸くなってしまっているボルトもらくらく締め緩めが可能なコンビネーションレンチセットです。用途ボルトの締め、緩め色パープル















































![[首振型]超ロングラチェットめがねレンチ(72ギア) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272617-251023-02.jpg)