絞り込み
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(28)
- 120~140未満(31)
- 140~160未満(54)
- 160~180未満(70)
- 180~200未満(99)
- 200~220未満(137)
- 220~240未満(111)
- 240~260未満(96)
- 260~280未満(63)
- 280~300未満(78)
- 300~350未満(132)
- 350~400未満(104)
- 400~450未満(80)
- 450~500未満(35)
- 500~550未満(21)
- 550~600未満(14)
- 600~650未満(4)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(4)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×5/16(10)
- 5/16×11/32(3)
- 5/16×3/8(6)
- 3/8×7/16(15)
- 7/16×1/2(6)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16×5/8(10)
- 19/32×11/16(3)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(6)
- 11/16×3/4(6)
- 3/4×25/32(2)
- 3/4×7/8(2)
- 25/32×13/16(2)
- 25/32×7/8(2)
- 13/16×7/8(4)
- 15/16×1(6)
- 1-1/8×1-1/4(3)
- 1×1-1/16(3)
- 二面幅(inch)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(310)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(42)
- DEEN(40)
- KTC(38)
- BAHCO(バーコ)(30)
- Pro-Auto(28)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(21)
- STAHLWILLE(スタビレー)(20)
- JTC(19)
- nepros(18)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SAFETY TOOLS(12)
- トップ工業(11)
- FACOM(11)
- 三木ネツレン(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- SATA(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(8)
- ハゼット(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・DEEN・KTC・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・旭金属工業(旧:新日本ツール)・STAHLWILLE(スタビレー)・JTC・nepros・SIGNET(シグネット)・SAFETY TOOLS・トップ工業・FACOM・三木ネツレン・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・SATA・S.E.K.(スエカゲツール)・ハゼット・ブランドをもっと見る
5ページ目: メガネレンチ
商品豆知識

フレックスロングギアレンチ
SMT¥12,880税込¥14,1681本4日以内出荷超ロング&120枚ギアでガッチリつかむ強いギア。スリーブ付きのボックスでナット、ボルトをしっかりホールド。便利なフレックス機能で、前後の可動域180度。ベルト調整や、下回り作業に最適です。材質クロームバナジューム鋼形状ストレートソケットスプライン形状ギア数120枚可動範囲(°)ヘッド:180
ショートメガネレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,200~税込¥1,320~1本当日出荷から5日以内出荷DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
ラチェットメガネレンチ
DEEN¥4,200~税込¥4,620~1本当日出荷から5日以内出荷通常、メガネレンチは「10度オフセット」とか「45度オフセット」といったように角度を統一しそれを売りにしているものが殆どですが、このDEENの新型ラチェットメガネには○○度オフセットという概念はありません。 実はサイズごとに異なったオフセットが採用されているのです!イメージして下さい。長さの違うレンチを同じオフセットにしてしまうと、全長の短い小さなサイズのレンチは立ち上がりが緩いため、手でしっかりと握る事は困難です。 逆に、全長の長い大きなサイズのレンチは立ち上がりがキツクなるので、反対側に干渉してしまいます。 DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです! レンチ本体は、超ロングメガネに採用されているようなエッジの効いたシェイプになっているので、親指をかけてグッ!と押し込むような使い方も非常にやり易くなっています。といっても角は面取りされているので手が痛くなってしまう事は殆どありません。 ラチェット部分が大きい分、握ったときに手の平でレンチが遊んでしまう事も少なく、よりトルクをかけ易くなっていますよ! また、メガネ部分には「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなく、これまたエッジの立った仕様となっています(枠内はザグリ加工が施された一般的なメガネレンチ)。 この面取り加工、ネジのはめ易さを優先しての加工ですが、当然ネジに対して引っかかる面積は狭くなってしまいます。 少しでも多くネジに均一に力を伝達するための拘りの形状なのです。 このように、随所にDEEN開発部門の拘りが散りばめられた素晴らしい仕上がりとなりました。ラチェット機構あり
24mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)160質量(g)280
70mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)70全長(mm)320質量(g)2350
30mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)185質量(g)405
17x19mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥3,870税込¥4,2571本欠品中防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)250質量(g)225
打撃めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
ラチェットレンチ19mm
ANEX¥3,598税込¥3,9581個当日出荷専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。材質構造用鋼表面処理:メッキ処理全長(mm)184対辺寸法(mm)8×10
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)223質量(kg)1.28対辺寸法(mm)19頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
6pcs.メガネレンチセット
trad¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24仕上クロームメッキ
ダブルラチェットめがねレンチ
GEDORE¥2,298~税込¥2,528~1丁当日出荷ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせにトラスコ品番124-0293質量(g)870タイプショート寸法L(mm)375寸法H(mm)57寸法L1(mm)44寸法D(mm)55寸法T(mm)17二面幅(mm)36
両口メガネレンチ OW
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ形状オフセット
メガネレンチ10°
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)形状オフセット
メガネレンチ75°(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
超ロングストレートメガネレンチ22X24mm
Pro-Auto¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番774-7578形状ストレート全長(mm)435質量(g)500対辺寸法(mm)22×24
ロングめがねレンチ(15°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷柄部の曲がり角度が15度と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角です。形状オフセット曲り角度(柄部)15°
ロングメカニックめがねレンチセット(45°X10°) 6pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。トラスコ品番369-8823セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224形状オフセット質量(kg)2.1
めがねレンチセット(45°ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(5本組)当日出荷セット内容:8×9、 10×12、 11×13、 12×14、 14×17(ビニール袋入り)トラスコ品番120-0216形状オフセット質量(kg)0.25
ヘックスめがねレンチ セット
KTC(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181セット(4本組)当日出荷六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。トラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)形状オフセット質量(g)330
E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット
KTC¥7,798税込¥8,5781セット(3本組)当日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。トラスコ品番807-0788セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)形状ストレート質量(g)350
70 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷エスコ品番EA613GA-70形状ストレート(打撃)全長(mm)345対辺(mm)70寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
3/8 x 7/16 メガネレンチ
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)200質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
超ロングラチェットめがねレンチ首振りタイプ リペアキット
KTC¥2,298~税込¥2,528~1セット5日以内出荷MR15LA-10~19F用のリペアキットです。ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャーが付属しています。セット内容ヘッドASSY,ピン,ウェブワッシャー
両口メガネレンチ
HAMACO¥3,898~税込¥4,288~1丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
ディープオフセットメガネレンチ
Beta¥1,698~税込¥1,868~1丁翌日出荷から8日以内出荷オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
75°メガネレンチセット
SIGNET(シグネット)¥5,298税込¥5,8281セット翌々日出荷ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
45°×6°ショートめがねレンチ
KTC¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8