絞り込み
ブランド
二面幅(mm)
ラチェット機構
全長(mm)
二面幅(inch)
7/32×1/4・1/4×5/16・5/16×11/32・5/16×3/8・3/8×7/16・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×7/8・25/32×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16・二面幅(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: メガネレンチ

869件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75mm 打撃めがねレンチ エスコ75mm 打撃めがねレンチエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)75全長(mm)326質量(g)2850アズワン品番64-7882-79
55mm 打撃めがねレンチ エスコ55mm 打撃めがねレンチエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)25寸法(mm)55全長(mm)265質量(g)1360アズワン品番64-7882-75
7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ7x 8mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)エスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm材質工具鋼厚さ(mm)5.0×5.5寸法(mm)7×8全長(mm)95質量(g)18アズワン品番64-7885-82
4本組/8-24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ4本組/8-24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10、12×14、17×19、22×24(4本組)全長(mm)115~220アズワン品番64-2240-96
22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ22x24mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
6,560税込7,216
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)22×24全長(mm)310質量(g)410アズワン品番64-2241-07
19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ19x22mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
4,630税込5,093
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19×22全長(mm)280質量(g)270アズワン品番64-2241-05
14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)220質量(g)205アズワン品番64-2241-03
12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ12x14mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×14全長(mm)160質量(g)80アズワン品番64-2241-02
8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,760税込1,936
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)130質量(g)45アズワン品番64-2240-99
8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製) エスコ8x10mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)エスコ
1,760税込1,936
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)115質量(g)32アズワン品番64-2240-94
打撃めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
ラチェットレンチ19mm ANEXラチェットレンチ19mmANEX
3,898税込4,288
1個
当日出荷
専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
20,980税込23,078
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。対辺寸法(mm)19全長(mm)223材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装質量(kg)1.28頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
両口めがねレンチ 2 GEDORE両口めがねレンチ 2GEDORE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
75度両頭ラチェットめがねレンチセット(深穴タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)75度両頭ラチェットめがねレンチセット(深穴タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
18,980税込20,878
1セット(4点)
翌日出荷
めがねの首部分に75度の角度が付いた両頭ラチェットめがねレンチ(深穴タイプ)。 ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため、障害物をよけての作業が可能。 めがね部はツバ付のため、座ぐり部などの奥まった箇所のボルト・ナットにも使用できます。 左右切替およびラチェット機能のロックが可能です。 安全ロープ取付穴付(RM75A-1214以上のサイズ)。
トラスコ品番866-6402セット内容RM75-0810、1113、1214、1719質量(kg/セット)1.13アズワン品番64-4817-52
両口メガネレンチ 半月型 GEDORE両口メガネレンチ 半月型GEDORE
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0461
ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット SATAディープオフセット両口メガネレンチ11本セットSATA
22,980税込25,278
1セット(11本)
6日以内出荷
・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
ダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角 WILLIAMSダブルボックスレンチ 10度オフセット 12角WILLIAMS
4,298税込4,728
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
オフセット ボックスチューブレンチ WILLIAMSオフセット ボックスチューブレンチWILLIAMS
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
10本組 メガネレンチ(トレー入り) エスコ10本組 メガネレンチ(トレー入り)エスコ
9,630税込10,593
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA687YA-12サイズ6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・21×23・24×27mm
14x15mm  めがねギアレンチ エスコ14x15mm めがねギアレンチエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)14×15エスコ品番EA686RA-5
12x13mm  めがねギアレンチ エスコ12x13mm めがねギアレンチエスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)12×13エスコ品番EA686RA-4
E14xE18 ヘクスローブめがねレンチ エスコE14xE18 ヘクスローブめがねレンチエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616TS-3
E10xE12 ヘクスローブめがねレンチ エスコE10xE12 ヘクスローブめがねレンチエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616TS-2
E 6xE 8 ヘクスローブめがねレンチ エスコE 6xE 8 ヘクスローブめがねレンチエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA616TS-1
22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート) エスコ22x24mm 両口めがねレンチ(ショート・ストレート)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)22×24エスコ品番EA616DB-6
14x17mm/252mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ14x17mm/252mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)14×17エスコ品番EA616CD-5
13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型) エスコ13x15mm/240mm 両口めがねレンチ(ストレート型)エスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13×15エスコ品番EA616CD-4A
32x35mm 両口めがねレンチ エスコ32x35mm 両口めがねレンチエスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)32×35エスコ品番EA616CA-29
6本組 片口めがねレンチ エスコ6本組 片口めがねレンチエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
エスコ品番EA613NA
36mm 打撃めがねレンチ(オフセット型) エスコ36mm 打撃めがねレンチ(オフセット型)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
対辺寸法(mm)36エスコ品番EA613GD-36
110mm 打撃めがねレンチ エスコ110mm 打撃めがねレンチエスコ
54,500税込59,950
1個
8日以内出荷
対辺寸法(mm)110エスコ品番EA613GA-110
[  1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ[ 1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチエスコ
5,260税込5,786
1個
当日出荷
エスコ品番EA602WB-3
[  1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ[ 1/4" x 5/16"] ラチェットメガネレンチエスコ
3,580税込3,938
1個
当日出荷
エスコ品番EA602WB-1アズワン品番64-7880-56
スターギアレンチ JTCスターギアレンチJTC
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
めがねレンチセット SIGNET(シグネット)めがねレンチセットSIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45
両首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!! 4本セットで8サイズ対応。
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番781-2213セット内容RMFWB-1012(5/16×3/8)RMFWB-1416(7/16、1/2)RMFWB-1820(9/16、5/8)RMFWB-2224(11/16、3/4(inch)質量(kg)0.89首振りあり
ハーフムーンメガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ハーフムーンメガネレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
6,698税込7,368
1丁
翌日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン仕様AS-drive(面接触)
メガネレンチセット(8本組) STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチセット(8本組)STAHLWILLE(スタビレー)
37,980税込41,778
1セット
翌日出荷
I型断面ボディーの軽量で高剛性なオーソドックスなメガネレンチセット。メガネ部のオフセットは15°です。メガネ部はAS-drive(面接触)です。
形状オフセットセット内容メガネレンチ;6×7;8×9;10×11;12×13;14×15;16×17;18×19;20×22mm質量(g)870対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
ショートメガネレンチ10°(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)ショートメガネレンチ10°(インチ)STAHLWILLE(スタビレー)
9,398税込10,338
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
メガネレンチ