絞り込み
二面幅(mm)
- 8×10
- 10(14)
- 10×12(8)
- 12(11)
- 12×13(10)
- 12×14(6)
- 13(18)
- 13×14(10)
- 13×17(9)
- 14(13)
- 14×15(6)
- 14×17(9)
- 17(44)
- 17×19(23)
- 17×21(31)
- 19(19)
- 19×21(12)
- 19×24(12)
- 21(36)
- 24(7)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(2)
ブランド
- KTC(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SATA(1)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(1)
- ベストツール(1)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。

ユニバーサル板ラチェットレンチ
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。首振りあり
ハイラッチ
トップ工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
両口ラチェットレンチ
SATA¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
板ラチェットめがねレンチ
KTC(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。送り角度(°)20
BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10
ベストツール¥699税込¥7691個当日出荷ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装色シルバー
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。トラスコ品番601-5033材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)55全長(mm)196色シルバー対辺寸法(mm)8×10、13×14
4イン1板ラチェット8・10×12・13MM
S.E.K.(スエカゲツール)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷1丁で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15°です。安全ロープ取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。トラスコ品番381-3525材質鉄(S45C)/クロムバナジウム鋼幅(mm)D1:27.5、D2:31.5全長(mm)172対辺(mm)8×10、12×13肉厚(mm)T1:19.5、T2:21.5対辺寸法(mm)8×10、12×13
両スライドラックレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷差し替えソケット付で1丁で6サイズに対応します。 スライドロングソケットです。 17mmはレースウェイに入る2面加工です。 電設作業での内線支持金具や各種ラック取り付けに適しています。 水まわり設備での作業に適しています。 安全ロープ取り付け穴付です。全長(mm)169質量(g)290
ラックレンチ
ミトロイ(水戸工機)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷電設作業や水まわり設備作業に大変便利です。 ロングソケットタイプ:各種ラック用に使いやすい長さになっています。 1丁で4サイズに対応します。 安全ロープ取り付け穴を設けています。 本締め可能です。トラスコ品番281-3050全長(mm)166質量(g)225対辺寸法(mm)8×10・12×13厚さt1(mm)26.5厚さt2(mm)40