絞り込み
二面幅(mm)
  • 13
  • 8×10(8)
  • 10(13)
  • 10×12(8)
  • 12(11)
  • 12×13(10)
  • 12×14(6)
  • 13×14(10)
  • 13×17(9)
  • 14(13)
  • 14×15(6)
  • 14×17(10)
  • 17(39)
  • 17×19(20)
  • 17×21(27)
  • 19(18)
  • 19×21(12)
  • 19×24(12)
  • 21(32)
  • 24(7)
全長(mm)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(3)
  • 300~350未満(1)
シノの有無
  • シノの有無あり(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • スーパーツール(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • NGK(永木精機)(2)
  • ラングツールズ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • JOB Master(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • RED EAGLES(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式 モノタロウラチェットレンチ 両口 ロングソケット 爪式モノタロウ
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。 また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
用途ボルトの締め付けにシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)両口ラチェットレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
両口ラチェットレンチ(爪式) TRUSCO両口ラチェットレンチ(爪式)TRUSCO(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
正逆切り替え爪式です。安全ロープ取り付け穴付きです。便利なシノ付です。
シノの有無あり
四角ラチェットスパナ(両爪) 旭金属工業(旧:新日本ツール)四角ラチェットスパナ(両爪)旭金属工業(旧:新日本ツール)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
正逆切り替え付です。工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。
用途工場関係、機械、水道工事、鉄道など、強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適します。材質/仕上S45C表面処理:カチオン電着塗装
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
正逆は切り替え爪式です。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)四角ラチェットスパナNGK(永木精機)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ板ラチェットレンチ(12角)ラングツールズ
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
板ラチェットレンチ(6角) ラングツールズ板ラチェットレンチ(6角)ラングツールズ
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
ラックレンチ 4in1 JOB Masterラックレンチ 4in1JOB Master
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1本で4サイズのボルト・ナットに対応します。72枚のギアで細かい締め付けが可能です。軽量、ミラータイプのプロ仕様です。
材質特殊鋼
4IN1リバースラチェットレンチ S.E.K.(スエカゲツール)4IN1リバースラチェットレンチS.E.K.(スエカゲツール)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1本で4サイズ対応。ギア数120山、送り角3度のギアを採用しています。ノンスリップ機構により、約85%角が丸くなったボルトやナットに対応可能です。レンチサイズ:8・10・12・13mm
全長(mm)170質量(g)116レンチサイズ(mm)8/10/12/13
5サイズラチェットレンチ スーパーツール5サイズラチェットレンチスーパーツール
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185シルバー
31K6用 ラチェットリング(12角) GEDORE31K6用 ラチェットリング(12角)GEDORE
749税込824
1個
当日出荷
専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
ラチェッティングボックスレンチ WILLIAMSラチェッティングボックスレンチWILLIAMS
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
電工レンチスパナ付 MCC(松阪鉄工所)電工レンチスパナ付MCC(松阪鉄工所)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
トラスコ品番811-2832全長(mm)200質量(g)400対辺(mm)スパナ:13・17、ソケット:17
12in1マルチサイズ板ラチェットセット RED EAGLES12in1マルチサイズ板ラチェットセットRED EAGLES
7,898税込8,688
1セット
翌々日出荷
板ラチェットのインナーソケット部を入れ替えることで、本体1丁で12サイズのボルトナットへの適応を実現しました。
用途ボルトの締め、緩め全長(mm)200シルバー対辺寸法(mm)8(5/16)、9、10、11、12、13、14、15、16、17
ラチェットレンチ