絞り込み
二面幅(mm)
- 10(1)
- 10×12(1)
- 10×13(2)
- 12×13(3)
- 12×14(1)
- 13(1)
- 13×14(1)
- 13×17(2)
- 14×17(5)
- 17(14)
- 17×19(5)
- 17×19×21×24(1)
- 17×21(14)
- 19(1)
- 19×21(1)
- 19×24(5)
- 21(14)
- 21×21(1)
- 21×26(1)
- 21×27(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(7)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(4)
- 300~350未満(22)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(4)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(2)
シノの有無
あり(8)
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(7)
- エスコ(49)
- スーパーツール(31)
- SK11(23)
- MUST TOOL(21)
- RED EAGLES(21)
- MCC(松阪鉄工所)(15)
- フィスコインターナショナル(15)
- イチネンTASCO(14)
- GEDORE(14)
- RS PRO(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13)
- Wera(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- KH(基陽)(7)
- KTC(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ミトロイ(水戸工機)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)

両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本ほか当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
4サイズ板ラチェットレンチ
トップ工業(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ
トップ工業¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
コンパクトラチェットレンチ
トップ工業(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷2×4工法、プレカット工法に便利用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
シノ曲がりラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷シノが太くて使いやすい寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
超ロングラチェットレンチ
トップ工業(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。シノの有無あり
ベント板ラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷使い易さ抜群。15度ベントタイプ用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
ハイラッチ
トップ工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
トップ工業¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)430
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個欠品中驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95呼び寸法(mm)8×10・12×13寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
短ガチャ 鳶仕様
トップ工業¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷コンパクトで軽量です。番線を巻きやすい鳶仕様の形状です。材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)226質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)
トップ工業¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。 爪に至るまでオールステンレスです。 特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。 番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。 12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。トラスコ品番470-8121材質オールステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)50全長(mm)305色シルバー質量(g)445対辺寸法(mm)17×21角度(°)【シノ曲がり形状】17RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラチェットレンチ
トップ工業¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ステンレス製、だからサビに強い!質量(g)390寸法d1(mm)23.5寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
アルミショートラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷仮設足場作業に。滑り止めグリップ付。 軽量で扱い易いショートタイプ、コンパクトヘッド 一目でサイズがわかる本体カラー 大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。寸法L1(mm)16.0全長L(mm)241寸法D(mm)42寸法L2(mm)16.0寸法T(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ラチェットハンドル
トップ工業¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み
鳶仕様ラチェットレンチ
トップ工業¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)305質量(g)430対辺寸法(mm)19×24
短ガチャ ストレート
トップ工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)230質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
レースウェイ用ソケット付ラクラッチ
トップ工業¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷ラクラッチ(PRW-3L)にレースウェイ用ソケット(ECS-17)を付属したセットです用途各種ラックの取付け作業に最適トラスコ品番404-8458セット内容ラクラッチ、レースウェイ用ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
スライドラッチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981本当日出荷用途レースウェイ(電路支持金具)の取付けにトラスコ品番248-7233質量(g)245呼び寸法(mm)12×13、14×17寸法l1(mm)28寸法l3(mm)18寸法l2(mm)14
鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷鳶職人さんからの提案による、シノ部は17°曲った直線形状 シノ部は番線を巻く際に素早く出来る形状になっています。 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 本体とソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)305質量(g)430外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0RoHS指令(10物質対応)対応
両スライドラッチ
トップ工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途各種電路支持金具の取付作業にトラスコ品番722-9445寸法(ソケット)13X19呼び寸法(本体)10X17RoHS指令(10物質対応)対応
鉄カンラッチ (ロング4サイズ) 10X12・13X14
トップ工業¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷本体プレートとソケットはアルミ合金製です。十分な強度と軽量感を保っています。各種配管バンド、ラックの取り付けに最適です。トラスコ品番361-5715全長(mm)165.0質量(g)200対辺寸法(mm)10×12・13×14
ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17
トップ工業¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。 中プレートは強化プラスチックなので軽量です。 安全ロープ取り付け穴付です。 本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。 14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。トラスコ品番274-1296全長(mm)167.5質量(g)210対辺寸法(mm)12×13・14×17RoHS指令(10物質対応)対応
逆シノ曲がりラチェットレンチ
トップ工業¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷全長(mm)250寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16シノの有無あり
両口ラチェットレンチN型
トップ工業¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合せに便利です。 表面は滑り難いパーカー仕上げです。 機能は同等、お買い求め易い価格に設定しております。用途足場組立や型枠工事に最適です。 鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用頂けます。材質(本体)S55C、(ソケット)Cr-V厚さ(mm)(頭部)18.0全長(mm)310質量(g)420外径(mm)(頭部)41.0ソケット長さ(mm)(小)16.0、(大)16.0外径d2(Φmm)28.5
ステンレスラチェットレンチストレート
トップ工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし全長(mm)310
逆シノ曲がりラチェットレンチ
トップ工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷トラスコ品番723-1164全長(mm)310寸法L(mm)310呼び17×21寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
ハイスライドラッチ
トップ工業¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)200タイプ電材向け対辺寸法(mm)12×13×14×17対応レースウェイダクトD-1トルク(N・m)【保証(12×13×14×17)】60.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
ハイカンラッチ
トップ工業¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)167.5質量(g)190タイプ管材向け対辺寸法(mm)10×13×14×17トルク(N・m)【保証(10×13×14×17)】28.0/70.0/80.0/90.0ギア数36
鳶仕様ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色
トップ工業¥149,800税込¥164,7801箱(12丁)89日以内出荷イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3539材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)305色虹色対辺寸法(mm)17×21
両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色
トップ工業¥139,800税込¥153,7801箱(12丁)89日以内出荷イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。用途足場組立や型枠工事に。トラスコ品番702-3534材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)50全長(mm)310色虹色対辺寸法(mm)17×21
ツイスト総磨きラチェット鳶仕様
トップ工業¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。用途ボルトナットの着脱に。トラスコ品番257-5127材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)色シルバー対辺(mm)17×21対辺寸法(mm)17×21RoHS指令(10物質対応)対応
タフガチャ
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷シノ部の厚みは従来品の約2倍(メーカーRM-17x21比)。曲げ強度は従来品の4倍以上(メーカーRM-17x21比)。カシメピンの強化により耐久性アップ用途各種産業ボルト・ナットの締め緩めに。鉄骨の穴合わせに仕様保証トルク(N・m)小/大:367.7/426.6材質Cr-V全長(mm)311質量(g)575対辺寸法(mm)19×24