カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
- 8(5)
- 10(10)
- 10×12(4)
- 10×13(6)
- 12(7)
- 12×14(5)
- 13(10)
- 13×17(5)
- 14(6)
- 14×17(7)
- 17(22)
- 17×19(9)
- 17×21(17)
- 19(10)
- 19×21(4)
- 19×24(7)
- 21(23)
- 24(4)
- 24×30(4)
- 36(4)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 5/16×3/8(1)
- 13/32×7/16(1)
- 1/2×9/16(1)
- 19/32×5/8(1)
- 11/16×3/4(1)
- 25/32×7/8(1)
全長(mm)
- 175(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 205(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 270(1)
- 290(1)
- 310(1)
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,643)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(250)
- RS PRO(220)
- エイト(210)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- TRUSCO(189)
- Wera(181)
- Pro-Auto(181)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- SAFETY TOOLS(111)
- スーパーツール(100)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(85)

両口ラチェットレンチ
トップ工業(14件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本ほか当日出荷から翌日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁ほか当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
4サイズ板ラチェットレンチ
トップ工業(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
薄型ストレートモンキ
トップ工業(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。全長(mm)224トルク(N・m)(保証)137.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットコンビ
トップ工業(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
ハイパーモンキーZERO
トップ工業(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
ラチェットレンチ ショートタイプ
トップ工業¥4,598~税込¥5,058~1丁当日出荷正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
片ロラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトラチェットレンチ
トップ工業(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷2×4工法、プレカット工法に便利用途ソケットが薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適寸法L(mm)250寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l2(mm)6
シノ曲がりラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷シノが太くて使いやすい寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
量水器メーターレンチ 切替ボタン付
トップ工業¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷細かい歯形で狭いボックス内でもラチェット駆動ができます。切替ボタンは作業中、上あごが開きっぱなしになってしますのを防ぎます。咥え部は厚み12mmで袋ナットからずれにくく安定した作業が可能です。用途量水器専用
ライナースパナ(インチ)
トップ工業(4件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット(6本組)当日出荷軽く、強く、使い易いトラスコ品番431-0462セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
首振りショートラチェットコンビ
トップ工業(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180首振りありRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
薄型イグザクトレンチ(ベント)
トップ工業(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易いRoHS指令(10物質対応)対応
ワークワイドグリップ付(ガタ無しモンキーレンチ・ブラック)
トップ工業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
ショートトラップレンチ
トップ工業(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷アルミ合金製で締める相手を傷つけません アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています 鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較) 使用範囲が広い15°縦型形状 メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください 強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます全長(mm)205口開(範囲)(mm)16~68口深(mm)60
超ロングラチェットレンチ
トップ工業(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。シノの有無あり
エコフォーク(薄型軽量ワイドモンキレンチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに!質量(g)95寸法L(mm)117寸法A(mm)49寸法t(mm)7.5寸法T1(mm)10寸法T2(mm)2.5口開(範囲)(mm)7~26口開き(mm)7~26RoHS指令(10物質対応)対応
エアワイド 空調用モンキレンチ
トップ工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷柄が長~い!。狭く奥まった冷媒配管にらくらくアクセス!。フレアナット2分~5分の2面幅に合わせた専用目盛付き!。空調配管作業で必須の17~29mmに対応。メーカー独自の二分割ウォームでガタをカット!。一度決めた口開きは再調整不要。スパナ並みの作業性を実現し、ガタが無いのでボルト・ナットを傷つけにくい。用途天カセのフレアナット締め・緩めに最適!質量(g)310トルク(N・m)305.1口開き(mm)8~32
ベント板ラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷使い易さ抜群。15度ベントタイプ用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
コンビネーションレンチ 36mm
トップ工業¥8,598税込¥9,4581個当日出荷トラスコ品番826-5532材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)470.0質量(kg)1二面幅(mm)36.0