絞り込み
二面幅(mm)
  • 0.71
  • 0.89(19)
  • 1.27(26)
  • 1.5(225)
  • 2(255)
  • 2.5(272)
  • 3(309)
  • 4(309)
  • 4.5(17)
  • 5(310)
  • 5.5(24)
  • 6(321)
  • 7(49)
  • 8(287)
  • 10(256)
  • 12(77)
  • 14(68)
  • 17(48)
  • 19(44)
  • 22(20)
先端形状
先端形状
六角(14)
タイプ
  • ショート(4)
  • ロング(4)
サイズ規格
  • ミリ(11)
形状
  • L型(13)
全長(mm)
  • 34(1)
  • 35(3)
  • 50(2)
  • 53(1)
34・35・50・53
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M1.4(9)
  • M1.6(9)
  • M1.8(9)
M1.4・M1.6・M1.8
ブランド
  • BONDHUS(4)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • ホーザン(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • ANEX(1)
  • エイト(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Strong Tool(1)
  • trad(1)
BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ホーザン・ミトロイ(水戸工機)・ANEX・エイト・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Strong Tool・trad
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1本
    当日出荷
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角L-レンチ BONDHUS

    六角L-レンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 精密六角レンチ ANEX

    精密六角レンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥86税込¥95
    1本
    当日出荷
    ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
    用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥379税込¥417
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし)
  • 六角レンチセット ホーザン

    六角レンチセット

    ホーザン
    ¥699税込¥769
    1セット(9本組)
    当日出荷
    形状L型先端形状六角
  • マイクロ六角L型レンチセット trad

    マイクロ六角L型レンチセット

    trad
    ¥699税込¥769
    1セット(13本)
    当日出荷
    マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
    セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロヘックスレンチ Strong Tool

    マイクロヘックスレンチ

    Strong Tool
    ¥569税込¥626
    1セット(7本)
    当日出荷
    精密機器に最適なレンチを7本組にしました。 収納に便利なホルダーです。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩めにトラスコ品番859-2195材質クロームバナジウム鋼形状L型レンチサイズ(mm)3、2.5、2、1.5、1.27、0.89、0.71
  • 六角レンチ ホーザン

    六角レンチ

    ホーザン
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ホローレンチ ロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ロング

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロング六角レンチ0.71MM BONDHUS

    ロング六角レンチ0.71MM

    BONDHUS
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8009形状L型質量(g)1タイプロング対辺寸法(mm)0.71先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8
  • ロング六角棒レンチ マイクロサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロング六角棒レンチ マイクロサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マイクロサイズ六角棒レンチ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • L型ホローレンチ ショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ショート

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト

    六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

    エイト
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
六角棒レンチ