絞り込み
二面幅(mm)
  • 11
  • 0.71(18)
  • 0.89(19)
  • 1.27(26)
  • 1.5(228)
  • 2(257)
  • 2.5(281)
  • 3(314)
  • 4(314)
  • 4.5(17)
  • 5(314)
  • 5.5(24)
  • 6(323)
  • 7(52)
  • 8(290)
  • 10(263)
  • 12(79)
  • 14(69)
  • 17(49)
  • 19(45)
  • 22(21)
先端形状
先端形状
六角(11)
タイプ
  • ショート(3)
  • ロング(2)
サイズ規格
  • ミリ(11)
形状
  • L型(8)
  • T型(1)
全長(mm)
  • 118(1)
  • 119(1)
  • 120(2)
  • 126(1)
  • 130.0(1)
  • 213(1)
  • 220(1)
  • 233(1)
118・119・120・126・130.0・213・220・233
ブランド
  • BONDHUS(6)
  • Wera(2)
  • エイト(2)
  • エスコ(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • ハゼット(1)
  • Beta(1)
  • HAMACO(1)
BONDHUS・Wera・エイト・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・ハゼット・Beta・HAMACO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角L-レンチ BONDHUS

    六角L-レンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(11件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    先端形状Hex-Plus
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ Wera

    六角棒レンチ

    Wera(9件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。クロムメッキです。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    形状L型先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリ
  • 六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 単品

    エイト
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒レンチ ハゼット

    六角棒レンチ

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
  • ”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS

    ”ボールポイント L-レンチ”

    BONDHUS
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
    材質プロテニアム合金鋼
  • 六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理 Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角キー ショートタイプ 黒染め酸化処理

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    3,698税込4,068
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]” BONDHUS

    ”ボールポイント L-レンチブライトガード[[TM上]]”

    BONDHUS
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ブライトガード加工は一般的なメッキ加工の2倍以上の耐食性があります。鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。5/64インチ規格よりサイズが刻印されています。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。斜めからの作業に。付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:ブライトガード(TM)加工(メッキ)
  • T形スライド式ボックスレンチ Beta

    T形スライド式ボックスレンチ

    Beta
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質クロムモリブデン鋼形状T型表面処理クロムメッキサイズ規格ミリ
  • 11x118mm 六角棒レンチ エスコ

    11x118mm 六角棒レンチ

    エスコ
    760税込836
    1本
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)118対辺寸法(mm)11先端形状六角
  • 六角ロング 11ミリ BONDHUS

    六角ロング 11ミリ

    BONDHUS
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-8377形状L型タイプロング対辺寸法(mm)11先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ HAMACO

    六角棒レンチ

    HAMACO
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール
六角棒レンチ