絞り込み
二面幅(mm)
- 17
- 0.71(18)
- 0.89(19)
- 1.27(26)
- 1.5(227)
- 2(257)
- 2.5(281)
- 3(315)
- 4(314)
- 4.5(17)
- 5(314)
- 5.5(24)
- 6(323)
- 7(52)
- 8(290)
- 10(262)
- 12(79)
- 14(69)
- 19(45)
- 22(21)
- 二面幅(mm)をもっと見る
先端形状

ボールポイント(15)

六角(29)
タイプ
- その他(2)
- ショート(5)
- ロング(16)
- 首下ショート(1)
サイズ規格
- ミリ(44)
形状
- L型(39)
- T型(3)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M20(40)
- M22(40)
M20・M22
全長(mm)
- 160(7)
- 173(1)
- 177.0(2)
- 180(1)
- 220(1)
- 250(3)
- 264(1)
- 280(1)
- 290(1)
- 310(1)
- 316(1)
- 320(6)
160・173・177.0・180・220・250・264・280・290・310・316・320
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(9)
- エイト(8)
- ミトロイ(水戸工機)(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- BONDHUS(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- HERO(1)
- ハゼット(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- GEDORE(1)
- Beta(1)
モノタロウ・TRUSCO・エイト・ミトロイ(水戸工機)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・BONDHUS・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・エスコ・Wiha(ビーハ/ノガ)・HERO・ハゼット・BIGMAN(ビッグマン)・GEDORE・Beta
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
再生紙使用マーク適合(6)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
T形ヘキサゴンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント 六角棒 スパナ
エイト(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷キャッチャーボール付首下ショートレンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ エキストラロング 単品
エイト¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ロング 17ミリ
BONDHUS¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番810-8382形状L型全長(mm)280質量(g)680タイプロング対辺寸法(mm)17先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
六角棒 スパナ
エイト¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さの六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
L型ホローレンチ スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプ六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷AWのロングタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)
ミトロイ(水戸工機)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から7日以内出荷本体の長さが同じため高爪交換に大変便利形状L型タイプ両ロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ショートタイプ 42
GEDORE(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角
六角棒レンチ
ハゼット¥4,398税込¥4,8381本翌々日出荷から60日以内出荷クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)先端形状六角
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(16本)当日出荷表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC52~56です。付属品ポーチトラスコ品番488-7573セット内容1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(kg)3.0対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12、14、17、19先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ