絞り込み
二面幅(mm)
- 41
- 0.71(18)
- 0.89(19)
- 1.27(26)
- 1.5(225)
- 2(255)
- 2.5(272)
- 3(309)
- 4(309)
- 4.5(17)
- 5(310)
- 5.5(24)
- 6(321)
- 7(49)
- 8(287)
- 10(256)
- 12(77)
- 14(68)
- 17(48)
- 19(44)
- 22(20)
- 二面幅(mm)をもっと見る
先端形状

六角(3)
タイプ
- ショート(1)
サイズ規格
- ミリ(3)
形状
- L型(3)
全長(mm)
- 390(1)
- 400(1)
390・400
ブランド
- エイト(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TRUSCO(1)
エイト・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。 硬度はHRC48~56です。形状L型タイプショート硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ