絞り込み
先端形状

六角(4)
タイプ
- ショート(1)
- ロング(2)
サイズ規格
- インチ(4)
形状
- L型(4)
全長(mm)
- 38(1)
二面幅(inch)
- 0.035
- 0.028(5)
- 0.05(37)
- 1/16(68)
- 5/64(75)
- 3/32(89)
- 7/64(56)
- 1/8(89)
- 9/64(58)
- 5/32(89)
- 3/16(89)
- 7/32(74)
- 1/4(86)
- 5/16(85)
- 3/8(81)
- 7/16(13)
- 1/2(22)
- 9/16(14)
- 5/8(14)
- 3/4(13)
- 二面幅(inch)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- #1(4)
- #2(4)
#1・#2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- #0(4)
#0
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- #0(4)
#0
ブランド
- BONDHUS(6)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
BONDHUS・ENGINEER(エンジニア)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
六角ロング 0.035インチ
BONDHUS¥219税込¥2411本8日以内出荷トラスコ品番810-8367形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)0.035サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#0適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0
ショート六角レンチメッキ0.035インチ
BONDHUS(1件のレビュー)¥319税込¥3511本4日以内出荷形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)0.035サイズ規格インチ適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#0適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0