絞り込み
二面幅(mm)
  • 5.5(2)
先端形状
先端形状
ボールポイント(30)
先端形状
六角(27)
タイプ
  • その他(2)
  • ショート(3)
  • ロング(18)
  • 首下ショート(3)
サイズ規格
  • インチ(56)
形状
  • L型(43)
  • T型(9)
  • ピボットヘッド(1)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 94(1)
  • 124(2)
  • 125(1)
  • 146(1)
  • 150(2)
  • 152(1)
  • 154(1)
  • 170(4)
  • 172(1)
  • 176(2)
  • 179(1)
  • 182(1)
  • 199(1)
  • 221(1)
  • 229(1)
  • 262(2)
  • 2200(1)
85・90・94・124・125・146・150・152・154・170・172・176・179・182・199・221・229・262・2200
二面幅(inch)
  • 7/32
  • 0.028(5)
  • 0.035(7)
  • 0.05(37)
  • 1/16(68)
  • 5/64(75)
  • 3/32(89)
  • 7/64(56)
  • 1/8(89)
  • 9/64(58)
  • 5/32(89)
  • 3/16(89)
  • 1/4(86)
  • 5/16(85)
  • 3/8(81)
  • 7/16(13)
  • 1/2(22)
  • 9/16(14)
  • 5/8(14)
  • 3/4(13)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 7/16"(49)
7/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 3/8"(49)
3/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 3/8"(49)
3/8"
ブランド
  • Beta(2)
  • BONDHUS(31)
  • H&H(1)
  • KTC(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • Pro-Auto(1)
  • SK11(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(2)
  • Wera(3)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • エイト(8)
  • エスコ(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
Beta・BONDHUS・H&H・KTC・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Pro-Auto・SK11・STAHLWILLE(スタビレー)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・エイト・エスコ・ミトロイ(水戸工機)・旭金属工業(旧:新日本ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ(インチタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(インチタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。
    材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
  • ボールポイント六角棒レンチ(インチ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(インチ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1本
    当日出荷
    ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ インチサイズ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチ インチサイズ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS(6件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズTハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    インチサイズのTハンドル六角レンチです。
    形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチ SK11

    六角棒レンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
  • ボール付ロング六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付ロング六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ) KTC

    ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS

    ボールポイント・T-ハンドル

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボール付六角棒レンチ(インチ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ(インチ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
  • マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上) BONDHUS

    六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプロング表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ) エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

    エイト(5件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1本
    当日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズインチサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • 六角棒 スパナ エイト

    六角棒 スパナ

    エイト
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS

    全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル

    BONDHUS
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型全長(mm)229表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥859税込¥945
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ (ロング)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS

    ループ・T-ハンドル スタンダード

    BONDHUS
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状T型軸長(mm)152先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • カラーガード・L-レンチ BONDHUS

    カラーガード・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付
  • プロホールド・T-ハンドル BONDHUS

    プロホールド・T-ハンドル

    BONDHUS
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 強力六角棒レンチ H&H

    強力六角棒レンチ

    H&H
    ¥249税込¥274
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    最高級合金鋼使用(SNCM+V) パーカー仕上げ 六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
    先端形状六角硬度HRC52°~58°RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS

    ピボットヘッド六角レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • スーパーボールポイント 六角棒スパナ エイト

    スーパーボールポイント 六角棒スパナ

    エイト
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • プロホールド・L-レンチ BONDHUS

    プロホールド・L-レンチ

    BONDHUS
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥769税込¥846
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ KTC

    ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ

    KTC
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
    形状L型タイプスタンダード先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール BONDHUS

    ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール

    BONDHUS
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1組
    4日以内出荷
    グリップ本体が180度回転するので、障害物のそばでもレンチをボルトから抜かずに作業し続ける事ができます。グリップには鋼鉄製に比べ40%以上も強度のあるFRPという素材を採用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角L-レンチ(全長305mm) BONDHUS

    六角L-レンチ(全長305mm)

    BONDHUS
    ¥599税込¥659
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応長手(mm)305
  • 六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロング

    BONDHUS
    ¥889税込¥978
    1本
    4日以内出荷
    六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト
    ¥329税込¥362
    1本
    翌々日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
  • 454 T型ハンドルヘックスドライバー Wera

    454 T型ハンドルヘックスドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型フリップです。 独自開発のヘックスプラスでボルトとの接触面を広げ、工具とネジ両方の寿命を延ばし、一般品よりトルク20%増しに対応します。 L型レンチを組み込んだ多機能のT型ドライバーです。 吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用材質/仕上特殊合金鋼
  • マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    32日以内出荷
    ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
    材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
六角棒レンチ