絞り込み
二面幅(mm)
- 2(137)
先端形状

ヘックスローブ(1)

ボールポイント(85)

六角(73)
タイプ
- その他(7)
- ショート(12)
- ロング(44)
- 首下ショート(11)
- 首下ロング(1)
サイズ規格
- ミリ(159)
形状
- L型(131)
- T型(20)
- ドライバー型(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M2.5(159)
M2.5
全長(mm)
- 50(9)
- 56(10)
- 58(5)
- 74(2)
- 83(6)
- 86(2)
- 90(2)
- 96(2)
- 100(19)
- 101(1)
- 102(4)
- 103(3)
- 110(1)
- 118(1)
- 125(1)
- 131(1)
- 150(2)
- 151(1)
- 152(1)
- 187(2)
- 全長(mm)をもっと見る
50・56・58・74・83・86・90・96・100・101・102・103・110・118・125・131・150・151・152・187・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M4(159)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(159)
M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3
- 1/4"(56)
- 5/16"(55)
- 3/8"(53)
- 7/16"(54)
- 1/2"(56)
- #8(54)
- #10(54)
- M4(179)
- M5(193)
- M6(200)
- M8(196)
- M10(200)
- M12(189)
- M14(165)
- M16(165)
- M18(62)
- M20(62)
- M22(55)
- M24(55)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(27)
- BONDHUS(21)
- エイト(17)
- エスコ(14)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ミトロイ(水戸工機)(7)
- Wera(5)
- KTC(5)
- トップ工業(5)
- ANEX(4)
- スーパーツール(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ハゼット(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ホーザン(2)
- アックスブレーン(1)
- KEIBA(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・BONDHUS・エイト・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ミトロイ(水戸工機)・Wera・KTC・トップ工業・ANEX・スーパーツール・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ハゼット・ENGINEER(エンジニア)・ホーザン・アックスブレーン・KEIBA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
再生紙使用マーク適合(11)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。

六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥41税込¥451本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント
(44件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理ニッケルメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷力が入りやすいロングタイプです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイントL型レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。先端形状ボールポイント付
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(33件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
TRUSCO¥459税込¥5051本当日出荷六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥54税込¥591本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(21件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒スパナ
エイト(13件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼タイプロング硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル
エイト(3件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント六角レンチ
BONDHUS(21件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥86税込¥951本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。硬度はHRC50~58です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ
エイト(4件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレスボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷から翌日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型クイックターンレンチ
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷素早い回転式で強力な締め付けが可能!先端が長く深い所の締め付けもでき金型の取り付けに最適です!形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
マスターツールロング六角棒L形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 材質は、特殊合金鋼(MASTER TOOL)です。材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(標準タイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ