絞り込み
二面幅(mm)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
先端形状
先端形状
Hex-Plus(2)
先端形状
ボールポイント(2)
先端形状
六角(3)
サイズ規格
  • インチ(2)
  • ミリ(6)
形状
  • L型(2)
  • T型(4)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • 1/4"(2)
  • M4(1)
全長(mm)
  • 138
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 70(17)
  • 80(42)
  • 90(75)
  • 100(56)
  • 101(29)
  • 112(71)
  • 125(46)
  • 126(39)
  • 140(44)
  • 142(28)
  • 150(21)
  • 160(47)
  • 170(18)
  • 180(44)
  • 200(53)
  • 224(38)
  • 250(27)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 3/8"(2)
  • M6(1)
3/8"・M6
二面幅(inch)
  • 3/16(2)
3/16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 5/16"(2)
  • M5(1)
5/16"・M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 5/16"(2)
  • M5(1)
5/16"・M5
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Wera(2)
  • BONDHUS(2)
  • エイト(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
モノタロウ・Wera・BONDHUS・エイト・Wiha(ビーハ/ノガ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ T形ハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル

    モノタロウ(20件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
  • ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    ビーハTハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル エイト

    T型 六角棒スパナ テーパーヘッド 分離可能樹脂ハンドル

    エイト
    749税込824
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ハンドルとレンチが簡単に分離できるのでエコロジーな廃棄が可能です。 ハンドルをレンチに装着する事でハンドル無しに比べてトルクが2倍以上出せるようになります。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera

    400i VDE絶縁トルクドライバーT型

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。 トルクをかけやすいT型グリップです。
    用途締付作業トラスコ品番195-2365幅(mm)100全長(mm)138材質/仕上プラ質量(g)123軸長(mm)90先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)5.0先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-59設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ
  • 400i VDE絶縁トルクドライバーT型 Wera

    400i VDE絶縁トルクドライバーT型

    Wera
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    IEC60900に準じて製造し、1000V絶縁仕様です。設定トルクに達したら音でお知らせします。トルクをかけやすいT型グリップです。
    用途締付作業に。仕様1000V絶縁仕様、REACH対応品トラスコ品番195-2364材質プラ幅(mm)100全長(mm)138質量(g)122軸長(mm)90規格ISO2936/IEC60900規格品先端ヘックスプラス対辺寸法(mm)4精度トルク:+/-10%先端形状ヘックスプラストルク調整範囲(N・m)5アズワン品番64-8320-58設定トルク(Nm)5.0サイズ規格ミリ負荷方向
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    549税込604
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型
六角棒レンチ
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
六角棒レンチ 全長(mm):138 【通販モノタロウ】 スパナ/レンチ