絞り込み
二面幅(mm)
  • 2(2)
  • 2.5(5)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 8(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
先端形状
先端形状
ボールポイント(7)
先端形状
六角(10)
タイプ
  • ロング(5)
サイズ規格
  • インチ(3)
  • ミリ(15)
形状
  • L型(10)
  • T型(7)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • #4(1)
  • #5(1)
  • M2.5(2)
  • M3(3)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(1)
  • M10(2)
#4・#5・M2.5・M3・M4・M5・M6・M10
全長(mm)
  • 150
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 71(17)
  • 80(40)
  • 90(74)
  • 100(56)
  • 101(27)
  • 112(70)
  • 125(46)
  • 126(38)
  • 140(35)
  • 142(26)
  • 160(46)
  • 170(18)
  • 180(42)
  • 200(51)
  • 224(37)
  • 250(26)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • 7/16"(2)
  • #10(1)
  • M4(2)
  • M5(3)
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M16(2)
7/16"・#10・M4・M5・M6・M8・M10・M16
二面幅(inch)
  • 3/32(1)
  • 7/32(2)
3/32・7/32
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • 3/8"(2)
  • #8(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M12(2)
3/8"・#8・M3・M4・M5・M6・M8・M12
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • 3/8"(2)
  • #8(1)
  • M3(2)
  • M4(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M12(2)
3/8"・#8・M3・M4・M5・M6・M8・M12
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • エイト(3)
  • BONDHUS(3)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • Beta(1)
モノタロウ・TRUSCO・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エイト・BONDHUS・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・Beta
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ 黒染め

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
    材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本
    当日出荷
    力が入りやすいロングタイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ミリ・T型)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1本
    当日出荷
    機械メンテナンス、保全修理に適しています。 ボールポイント部は片角約25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイト

    T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

    エイト(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状ボールハンドル幅(mm)98サイズ規格ミリ
  • ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロングボールレインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付レインボーロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    特殊パウダーコートにより、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは隅取りをしており、レンチを楽にねじ穴へ差し込むことができます。硬度はHRC59と高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ、パウダーコート
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥639税込¥703
    1本
    当日出荷
    サイズ1.27mm以上はニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(0.71mm~1.27mmはメッキなし)
  • T型 六角棒 スパナ エイト

    T型 六角棒 スパナ

    エイト(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンドル部がシンメトリーなので早回しなどの操作性に優れ、強い締め付けも可能なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握る事ができ、ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。
    材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 絶縁T型六角棒レンチ TRUSCO

    絶縁T型六角棒レンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
    規格IEC60900先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUS

    ブライトスタビーダブルボールLレンチ

    BONDHUS
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型先端形状ボールポイント
  • プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUS

    プロガードスタビーダブルLレンチ

    BONDHUS
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼形状L型
  • ボールポイント六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ボールポイント六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セミロングタイプボールポイント
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • SUSロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    SUSロングボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    SPBLタイプの後継製品です。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。傾けて使えるボールポイントタイプです。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締め付けけ、緩め作業用。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ