絞り込み
二面幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 16(1)
先端形状
先端形状
ボールポイント(1)
先端形状
六角(7)
サイズ規格
  • インチ(2)
  • ミリ(6)
形状
  • T型(8)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M4(1)
  • M8(1)
全長(mm)
  • 153
  • 50(30)
  • 56(27)
  • 63(25)
  • 71(17)
  • 80(40)
  • 90(74)
  • 100(56)
  • 101(27)
  • 112(70)
  • 125(46)
  • 126(38)
  • 140(35)
  • 142(26)
  • 150(21)
  • 160(46)
  • 170(18)
  • 180(42)
  • 200(51)
  • 224(37)
  • 250(26)
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M6(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
M6・M12・M14
二面幅(inch)
  • 3/32(1)
  • 7/64(1)
3/32・7/64
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M5(1)
  • M10(1)
M5・M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M5(1)
  • M10(1)
M5・M10
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • Beta(5)
  • エイト(2)
  • TRUSCO(1)
モノタロウ・Beta・エイト・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角棒レンチとは、断面が六角形の棒状の工具です。六角穴付きボルトの締め付けや緩め作業に使用します。最近はボールポイントという、ボルトの六角穴の軸線に対して角度が付いた方向からでも仕様できる六角レンチが主流。通常は数種類の六角レンチが組み状態で販売されています。レンチの回転方向に障害物がある場合、レンチを抜き差ししながら作業を行いますが、六角レンチ部がビットになって交換可能なラチェット式の工具も利用可能です。
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ

    六角棒レンチ T形ハンドル

    モノタロウ(34件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。
    用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質クロムバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ エイト

    T型 六角棒スパナ 樹脂ハンドル ショートタイプ

    エイト(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ブレードが短いので締め勝手が良く、狭い場所での作業に適します。 ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。油による膨潤がなく、耐油性・耐薬品性に優れ、耐久性が抜群です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ハンドル六角棒レンチ”96T” Beta

    T形ハンドル六角棒レンチ”96T”

    Beta(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) エイト

    エイト 六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

    エイト
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm

    Beta
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3664材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)2.5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 3.0 153×55mm

    Beta
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3660材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)3材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/32 153×55mm

    Beta
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    欠品中
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3675材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/32サイズ規格インチ
  • T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm Beta

    T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 7/64 153×55mm

    Beta
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3669材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ
六角棒レンチ
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
六角棒レンチ 全長(mm):153 【通販モノタロウ】 スパナ/レンチ