絞り込み
二面幅(mm)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 3~12(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
全長(mm)
- 75(1)
- 80(1)
- 101(1)
- 111(1)
- 121(1)
- 184(1)
- 203(1)
- 227(1)
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(24)
- エスコ(643)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る

六角棒レンチ(ロングタイプ・色付)
フジ矢¥239~税込¥263~1本当日出荷高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。用途六角穴付ボルト、六角穴付止めネジの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
フリーレンチ4本組み(六角・ミリ)
フジ矢¥6,998税込¥7,6981セット(4本)当日出荷ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダートラスコ品番195-0154セット内容3×4/5×6/7×8/10×12 (3、4、5、6、7、8、10、12(mm))材質特殊合金鋼寸法対辺寸法×全長(mm):3.0/4.0×250、5.0/6.0×250、7.0/8.0×250、10.0/12.0×270対辺(mm)3~12
六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)
フジ矢¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼