絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(14)
  • 2(13)
  • 2.5(14)
  • 3(15)
  • 4(15)
  • 5(15)
  • 6(15)
  • 8(12)
  • 10(10)
  • 19(1)
先端形状
先端形状
ボールポイント(17)
先端形状
六角(1)
タイプ
  • その他(3)
  • ショート(6)
  • ロング(11)
サイズ規格
  • インチ(4)
  • ミリ(19)
形状
  • L型(2)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M1.6(1)
  • M2(1)
  • M2.5(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12
全長(mm)
  • 60(2)
  • 62.5(2)
  • 68(2)
  • 74(3)
  • 76(2)
  • 80.5(3)
  • 85(2)
  • 104(2)
  • 114(2)
  • 122(2)
  • 125(2)
  • 129(2)
  • 139(2)
  • 144(2)
  • 146(2)
  • 162(2)
  • 165(2)
  • 186(2)
  • 208(2)
  • 234(2)
60・62.5・68・74・76・80.5・85・104・114・122・125・129・139・144・146・162・165・186・208・234・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
二面幅(inch)
  • 1/16(2)
  • 5/64(2)
  • 3/32(2)
  • 1/8(2)
  • 5/32(2)
  • 3/16(1)
  • 1/4(1)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(639)
  • BONDHUS(282)
  • エイト(200)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
  • TRUSCO(96)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
  • RS PRO(71)
  • Wera(64)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
  • BAHCO(バーコ)(40)
  • TSUNODA(ツノダ)(37)
  • ミトロイ(水戸工機)(35)
  • WISE(若穂囲製作所)(29)
  • Beta(25)
  • KTC(24)
  • ワイズ(22)
  • ノーブランド(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ) 8300BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • レインボール L型レンチ ベッセル

    レインボール L型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    最大傾き角38°。先端高精度ブラックポイント。塗装の剥がれにくいサイズ別色分け塗装。ネジ穴の変形が少ない3点3面接触形状のウルトラヘックス採用。※H1.5を除く
    セット内容ヘックス対辺1.5、2、2.5、3、4、5mm、ホルダー先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボールL型レンチセット ベッセル

    レインボールL型レンチセット

    ベッセル(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(9本)
    当日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。 マグネタイザー付。レンチに直接、着磁と脱磁を行うことが可能です。
    付属品マグネタイザー、ホルダートラスコ品番791-9310形状L型質量(g)356六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント
  • スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル

    スムーズボール六角レンチ 9本組

    ベッセル
    5,298税込5,828
    1セット
    6日以内出荷
    12角ネック形状でスムーズな操作性のボールポイント。最大傾き角38度(設計値)で、ねじれや折れに強いEX剛金使用。着磁・脱磁もできるマグネタイザー付きで、サイズ色分け塗装。延長パイプ付き。
    用途12角断面ネックにより圧倒的な滑らか操作感。付属品マグネタイザー・ホルダー・延長パイプ材質EX剛金対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10シリーズプレミアムライン傾き角(°)38(設計値)
  • 本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL

    ベッセル
    579税込637
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 8200BP-S

    ベッセル
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6208セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:53.5、2:60、2.5:62.5、3:68、4:76、5:85、6:96、8:108、10:122材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)194タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組 ベッセル

    本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
    用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダータイプショート対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ 8300BP

    ベッセル
    379税込417
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP

    ベッセル
    5,298税込5,828
    1セット(9本組)
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6910セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)313先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組  8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組 8200BP

    ベッセル
    5,298税込5,828
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6197セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)282角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ) 8200BP-L

    ベッセル
    389税込428
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様 8200BP

    ベッセル
    399税込439
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めBPレンチ 7本組 ベッセル

    本締めBPレンチ 7本組

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    スタンダードサイズ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
    用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(スタンダードサイズ)、ホルダータイプスタンダード対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組 ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)9本組

    ベッセル
    6,898税込7,588
    1セット(9本組)
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6873セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材質量(g)395タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)57傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S

    ベッセル(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • スムーズボール六角レンチ 9本組 ベッセル

    スムーズボール六角レンチ 9本組

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1セット
    6日以内出荷
    12角ネック形状でスムーズな操作性のボールポイント。最大傾き角38度(設計値)で、ねじれや折れに強いEX剛金使用。サビに強いクロムメッキ仕上げ。
    用途12角断面ネックにより圧倒的な滑らか操作感。付属品ホルダー仕様12角断面ネック(意匠登録済)・マグネット入り・クロムメッキ仕上げ、全身焼入れ材質EX剛金対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10シリーズスタンダードライン傾き角(°)38(設計値)
  • 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル

    六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S

    ベッセル
    599税込659
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートタイプです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様六角レンチショートタイプです。材質/仕上ビット材タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN ベッセル

    Tハンドルドライバー(インチ) TW-HIN

    ベッセル
    3,500税込3,850
    1セット(6本)
    当日出荷から8日以内出荷
    Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
    用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金サイズ規格インチ
  • フラッグハンドルドライバー FW-H ベッセル

    フラッグハンドルドライバー FW-H

    ベッセル
    4,598税込5,058
    1セット(10本)
    当日出荷
    フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
    用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74材質/仕上特殊合金鋼軸長(mm)40サイズ規格ミリ
  • 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル

    六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S

    ベッセル
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ねじれ、折れに強い。ショートタイプ
    寸法(mm)曲げ短:40、曲げ長:112全長(mm)122本体質量(g)106呼称8300HX-S(対辺10)
  • 六角レンチ(ショートタイプ) ベッセル

    六角レンチ(ショートタイプ)

    ベッセル
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ショートタイプです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-8420材質ビット材全長(mm)100対辺(mm)8対辺寸法(mm)8首下長(mm)36
  • 本締めBPレンチ(ロング)7本組 ベッセル

    本締めBPレンチ(ロング)7本組

    ベッセル
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ロングタイプ7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)
    用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダータイプロング対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
  • フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN ベッセル

    フラッグハンドルドライバー(インチ) FW-HIN

    ベッセル
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    フラッグハンドルドライバーです。クランプネジの締め付けトルクに合わせたハンドルサイズ設計です。早回し時には細径部を使用すると便利です。
    用途フラッグハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機などの各種組み立て、メンテナンスに。材質EX剛金全長(mm)74軸長(mm)40サイズ規格インチ
  • Tハンドルドライバー TW-H ベッセル

    Tハンドルドライバー TW-H

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1セット(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    Tハンドルドライバーです。力が入りやすいT型ハンドルです。オリジナル鋼材EX剛金を採用しています。
    用途Tハンドルドライバーです。各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様Tハンドルドライバー材質/仕上オリジナル鋼材EX剛金サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組  8309BP-LIN ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ)9本組 8309BP-LIN

    ベッセル
    7,298税込8,028
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りセット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ)材質EX剛金全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)375タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6傾き角(°)38サイズ規格インチ
  • 本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)(インチ) 8300BP-LIN

    ベッセル
    1,598税込1,758
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格インチ
  • 本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BPXL ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)9本組 8309BPXL

    ベッセル
    7,998税込8,798
    1セット(9本組)
    翌々日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6904セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)483タイプロング先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8200BP-L

    ベッセル
    5,798税込6,378
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番167-6872セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:97、2.5:112.5、3:129、4:146、5:165、6:186、8:208、10:234材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)361タイプロング角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
六角棒レンチ