絞り込み
二面幅(mm)
- 0.71(2)
- 0.89(1)
- 1.27(3)
- 1.5(9)
- 1.6(3)
- 2(9)
- 2.4(3)
- 2.5(9)
- 3(9)
- 3.2(3)
- 4(9)
- 4.8(1)
- 5(8)
- 6(8)
- 8(2)
- 10(2)
先端形状

ボールポイント(6)

六角(4)
サイズ規格
- ミリ(6)
形状
- L型(7)
- ナイフ型(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M1.6(2)
- M2(2)
- M2.5(2)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(2)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
M3・M4・M5・M6・M8・M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M3(2)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
M3・M4・M5・M6・M8・M10
ブランド
- ホーザン
- モノタロウ(24)
- エスコ(639)
- BONDHUS(282)
- エイト(200)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(108)
- TRUSCO(96)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(75)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
特価

ボールポイントレンチセット
ホーザン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(7本)当日出荷使いやすいロングタイプトラスコ品番370-8403セット内容ボールポイントレンチ【W-110-1.5】【W-110-2】【W-110-2.5】【W-110-3】【W-110-4】【W-110-5】【W-110-6】材質特殊合金鋼形状L型質量(g)130(ボールポイントレンチ)【W-110-1.5】2【W-110-2】3【W-110-2.5】6【W-110-3】9【W-110-4】18【W-110-5】31【W-110-6】51硬度(ボールポイントレンチ)HRC59寸法A(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】14【W-110-2】16【W-110-2.5】18【W-110-3】20【W-110-4】25【W-110-5】28【W-110-6】32対辺寸法(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】1.5【W-110-2】2.0【W-110-2.5】2.5【W-110-3】3.0【W-110-4】4.0【W-110-5】5.0【W-110-6】6.0止ねじボールポイントレンチ【W-110-1.5】M3【W-110-2】M4【W-110-2.5】M5【W-110-3】M6【W-110-4】M8【W-110-5】M10【W-110-6】M12寸法B(mm)ボールポイントレンチ【W-110-1.5】80【W-110-2】96【W-110-2.5】111【W-110-3】127【W-110-4】142【W-110-5】160【W-110-6】180先端形状ボールポイント六角穴付ボルトボールポイントレンチ【W-110-1.5】M1.6/M2【W-110-2】M2.5【W-110-2.5】M3【W-110-3】M4【W-110-4】M5【W-110-5】M6【W-110-6】M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキサイズ規格ミリ
ボールポイントレンチ
ホーザン(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷材質特殊合金鋼形状L型硬度HRC59先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ硬質ハードクロムメッキサイズ規格ミリ
ボールポイントレンチセット
ホーザン(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(7本)当日出荷首下、全長ともにショート 取り回し抜群!セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)1、2、3、5、9、17、27寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)74六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
ボールポイントレンチセット
ホーザン¥3,298税込¥3,6281セット(7本)当日出荷障害物に当たりにくい 全長ショートタイプセット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)1、2、3、6、11、19、31寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)83六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
ボールポイントレンチセット
ホーザン(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(7本)当日出荷狭い所にも入りやすい 首下ショートタイプセット内容W-111-1.5、W-111-2、W-111-2.5、W-111-3、W-111-4、W-111-5、W-111-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)2、3、5、8、16、28、46寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)81、96、111、127、142、160、180先端形状ボールポイント質量(g/セット)117六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ