絞り込み
二面幅(mm)
- 0.71(2)
- 0.89(2)
- 1.27(2)
- 1.5(10)
- 2(10)
- 2.5(12)
- 3(13)
- 4(15)
- 5(15)
- 6(15)
- 8(15)
- 10(12)
- 12(8)
- 14(8)
- 17(7)
- 19(4)
先端形状

ボールポイント(16)

六角(12)
タイプ
- その他(1)
- ショート(5)
- ロング(11)
- 首下ショート(4)
サイズ規格
- インチ(8)
- ミリ(20)
形状
- L型(22)
- T型(5)
- ナイフ型(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/2"(4)
- #0(4)
- #1(4)
- #6(4)
- #10(4)
- M1.6(5)
- M2(5)
- M2.5(7)
- M3(8)
- M4(10)
- M5(11)
- M6(11)
- M8(11)
- M10(11)
- M12(9)
- M14(5)
- M16(5)
- M18(5)
- M20(6)
- M22(6)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
1/2"・#0・#1・#6・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
- 45(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 63(1)
- 100(1)
- 111(1)
- 112(1)
- 139(1)
- 157(1)
- 179(1)
- 199(2)
- 215(1)
- 223(1)
- 231(1)
- 250(1)
- 252(1)
- 273(1)
- 280(1)
- 320(1)
- 360(1)
- 全長(mm)をもっと見る
45・50・56・63・100・111・112・139・157・179・199・215・223・231・250・252・273・280・320・360・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(4)
- 1/2"(4)
- 3/4"(4)
- #3(4)
- #4(4)
- #5(4)
- #6(4)
- M3(5)
- M4(7)
- M5(8)
- M6(10)
- M8(11)
- M10(11)
- M12(11)
- M14(11)
- M16(11)
- M18(9)
- M20(9)
- M22(5)
- M24(5)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
1/4"・1/2"・3/4"・#3・#4・#5・#6・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
二面幅(inch)
- 0.05(4)
- 1/16(4)
- 5/64(3)
- 3/32(3)
- 7/64(4)
- 1/8(4)
- 9/64(3)
- 5/32(4)
- 3/16(3)
- 7/32(4)
- 1/4(3)
- 5/16(4)
- 3/8(4)
- 7/16(2)
- 1/2(2)
- 9/16(2)
- 5/8(2)
- 3/4(2)
0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・3/4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/4"(4)
- 1/2"(4)
- #1(4)
- #2(4)
- #3(4)
- #4(4)
- #10(4)
- M3(7)
- M4(8)
- M5(10)
- M6(11)
- M8(11)
- M10(11)
- M12(11)
- M14(9)
- M16(9)
- M18(5)
- M20(5)
- M22(5)
- M24(5)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
1/4"・1/2"・#1・#2・#3・#4・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/4"(4)
- 1/2"(4)
- #1(4)
- #2(4)
- #3(4)
- #4(4)
- #10(4)
- M3(7)
- M4(8)
- M5(10)
- M6(11)
- M8(11)
- M10(11)
- M12(11)
- M14(9)
- M16(9)
- M18(5)
- M20(5)
- M22(5)
- M24(5)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
1/4"・1/2"・#1・#2・#3・#4・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
- モノタロウ(24)
- エスコ(401)
- BONDHUS(281)
- エイト(199)
- TRUSCO(96)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(85)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(73)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- Wera(47)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- BAHCO(バーコ)(25)
- KTC(24)
- Beta(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- SK11(19)
- GEDORE(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価

L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷短辺部はミトロイ従来品のロングタイプ(HBL15~170)の長さが2倍! 深い箇所での本締め可能。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本組)当日出荷短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 狭い箇所での本締め可能です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。 短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。 深い箇所での本締め可能です。 最大傾斜角30°です。 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工です。トラスコ品番344-8461セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(89×28)、2(99×32)、2.5(111×36)、3(124×40)、4(139×48)、5(157×56)、6(179×64)、8(199×72)、10(223×80)形状L型質量(g)470先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1セット(5本)ほか当日出荷材料(Ni-Cr-Mo-V鋼)と最高の熱処理 更に硬質クロムメッキ仕上で強さ抜群 ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工 回転がスムーズに出来る形状 最大傾斜角30°(ボールポイント) ホルダー付形状L型タイプL型、ボールポイントロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本組)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5本)ほか当日出荷から7日以内出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ ホルダー5本組
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷短辺部は従来品(HBL)の2倍の長さです。深い箇所での本締め可能です。ボールポイント部分は精度の高いブローチ加工で、最大傾斜角は30°です。ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から翌々日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
L型ホローレンチ スタビーショートmmホルダー9本組
ミトロイ(水戸工機)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9994セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)
ミトロイ(水戸工機)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷本体の長さが同じため高爪交換に大変便利形状L型タイプ両ロング先端形状六角サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ スタビーショート
ミトロイ(水戸工機)¥569~税込¥626~1本当日出荷から9日以内出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
T型ホローレンチ パワータイプ スタンダード
ミトロイ(水戸工機)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
折りたたみホローレンチ セット
ミトロイ(水戸工機)¥2,998税込¥3,2981セット(6本組)当日出荷握りやすく締めやすい。レンチ交換が簡単セット内容(inch)1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16形状ナイフ型質量(g)248タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格インチ
折りたたみホローレンチセット
ミトロイ(水戸工機)¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷コンパクトで使いやすい6本組です。握りやすく締めやすい。収納状態から任意の角度に引き出すことができるので作業効率アップします。用途各種六角穴付ボルトなどの締め、ゆるめ用トラスコ品番411-8228セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)
L型ホローレンチ スタビーロング mmホルダー9本組
ミトロイ(水戸工機)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ホルダトラスコ品番204-9993セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)材質ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼、表面処理:硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セット(7本)ほか5日以内出荷から6日以内出荷仕様ホルダー付形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥9,498~税込¥10,448~1セット当日出荷から7日以内出荷サイズと長さが選べる差替式ビットと本体のセットです。セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)300サイズ規格ミリ
T型ホローレンチ 差替式
ミトロイ(水戸工機)¥8,698~税込¥9,568~1セット7日以内出荷仕様ボール付セット内容T型ホローレンチ、差替式ビット(4、5、6、8、10mm)形状T型先端形状六角本体長さ(mm)100サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイントロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)¥8,198税込¥9,0181セット(9本組)5日以内出荷仕様ホルダー付セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8形状L型質量(g)320タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
L型ホローレンチ ロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)¥5,898税込¥6,4881セット(9本組)7日以内出荷仕様ホルダー付セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8形状L型質量(g)324タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ