絞り込み
二面幅(mm)
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 4×5(1)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 8×10(1)
  • 10(3)
先端形状
先端形状
ボールポイント(19)
先端形状
六角(4)
タイプ
  • その他(1)
  • 首下ショート(2)
サイズ規格
  • ミリ(9)
形状
  • L型(5)
  • T型(1)
  • トリプル型(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12
全長(mm)
  • 90(2)
  • 101(1)
  • 105(1)
  • 111(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 142(1)
  • 152(1)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 184(1)
  • 190(1)
  • 203(1)
  • 205(1)
  • 208(1)
  • 216(1)
  • 240(1)
  • 270(1)
  • 330(1)
90・101・105・111・120・121・142・152・160・170・175・184・190・203・205・208・216・240・270・330・全長(mm)をもっと見る
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M16(1)
M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16
ブランド
  • WISE(若穂囲製作所)
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(401)
  • BONDHUS(281)
  • エイト(199)
  • TRUSCO(96)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(85)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(73)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
  • Wera(47)
  • ミトロイ(水戸工機)(35)
  • ベッセル(29)
  • BAHCO(バーコ)(25)
  • KTC(24)
  • Beta(24)
  • ワイズ(22)
  • ノーブランド(19)
  • SK11(19)
  • GEDORE(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所)

    SBL-1000用トリプルハンドル

    WISE(若穂囲製作所)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
    形状トリプル型
  • スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット(9本組)
    当日出荷
    どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
  • ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイントT型レンチ

    WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチLL

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • トリプルハンドル 黒 WISE(若穂囲製作所)

    トリプルハンドル 黒

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
    黒・赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
  • スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • 六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付) WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付)

    WISE(若穂囲製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
    セット内容1.5~10mm先端形状六角
  • SB-1000用パイプハンドル WISE(若穂囲製作所)

    SB-1000用パイプハンドル

    WISE(若穂囲製作所)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ボールポイントを使用して本締めができます。
    トラスコ品番853-3077内径(Φmm)11.5×7.0硬度HRC60±1ハンドルストレートパイプハンドル
  • ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所)

    ピアスボールレンチ

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。 ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。 2サイズ使用できる両口タイプです。
    用途狭い場所のねじ締めに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • マジカアダプター赤黒 WISE(若穂囲製作所)

    マジカアダプター赤黒

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
    赤、黒サイズ大、小
  • ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    4,198税込4,618
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
  • スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付 WISE(若穂囲製作所)

    スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セット(9本)
    当日出荷
    特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
    トラスコ品番212-2626セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)質量(g)420先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
    セット内容1.5~10mm先端形状ボールポイント
  • ボールポイントドライバー WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイントドライバー

    WISE(若穂囲製作所)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • T型六角棒レンチ WISE(若穂囲製作所)

    T型六角棒レンチ

    WISE(若穂囲製作所)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スーパーボールレンチ(ショート) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ(ショート)

    WISE(若穂囲製作所)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
  • 六角棒レンチLL WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチLL

    WISE(若穂囲製作所)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
    先端形状六角
  • ピアスボールレンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ピアスボールレンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    4,698税込5,168
    1セット(6本)
    当日出荷から翌日出荷
    従来の六角レンチでは反復角度が最低60°必要です。 このレンチは表裏交互に締めるだけで反復角度30°の締め付けが可能です。 その秘密は線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。
    先端形状ボールポイント
  • ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチ

    WISE(若穂囲製作所)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
  • ロングボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ロングボールポイント剛短レンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    4,698税込5,168
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
  • ボールポイイントレンチセットNC WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイイントレンチセットNC

    WISE(若穂囲製作所)
    4,298税込4,728
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。
    用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。先端形状ボールポイント
  • スーパーボールレンチセット (LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセット (LLタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)
    5,898税込6,488
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • 六角棒レンチヘビータイプ WISE(若穂囲製作所)

    六角棒レンチヘビータイプ

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マジカアダプター黒 WISE(若穂囲製作所)

    マジカアダプター黒

    WISE(若穂囲製作所)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
    サイズ
  • スティックボール補助ハンドル WISE(若穂囲製作所)

    スティックボール補助ハンドル

    WISE(若穂囲製作所)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    この補助ハンドルは、スティックボールレンチを使用する際、スモールエル寸法が極端に短いため六角穴に差し込んで使用します。
    仕様板プレートトラスコ品番853-3078硬度HRC60±1先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)【SBS-2000用補助ハンドル】70×18
  • スーパーボールレンチ単品 WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ単品

    WISE(若穂囲製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)形状L型先端形状ボールポイント付
  • ロングボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ロングボールポイント剛短レンチ

    WISE(若穂囲製作所)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
  • スーパーボールレンチセット WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    5,998税込6,598
    1セット(9本)
    当日出荷
    スーパーボールレンチのセットです。
    用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに最適です。先端形状ボールポイント
  • マジカアダプター赤 WISE(若穂囲製作所)

    マジカアダプター赤

    WISE(若穂囲製作所)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。
    サイズ
六角棒レンチ