絞り込み
二面幅(mm)
- 0.71(1)
- 0.89(1)
- 1.27(1)
- 1.5(15)
- 2(15)
- 2.5(16)
- 3(21)
- 4(21)
- 5(21)
- 6(21)
- 8(20)
- 10(17)
- 12(9)
- 14(8)
- 16(1)
- 17(6)
- 19(6)
- 21(1)
- 22(2)
- 24(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
先端形状

ボールポイント(29)

六角(40)
タイプ
- その他(5)
- ショート(3)
- ロング(28)
サイズ規格
- インチ(10)
- ミリ(57)
形状
- L型(62)
- T型(1)
- ナイフ型(1)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- #1(3)
- #2(3)
- #10(3)
- M1.6(13)
- M2(13)
- M2.5(13)
- M3(14)
- M4(17)
- M5(17)
- M6(17)
- M8(17)
- M10(16)
- M12(14)
- M14(9)
- M16(8)
- M18(8)
- M20(6)
- M22(6)
- M24(6)
- M27(6)
- 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
#1・#2・#10・M1.6・M2・M2.5・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・M27・適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)をもっと見る
全長(mm)
- 50(4)
- 56(4)
- 63(4)
- 70(3)
- 71(4)
- 80(5)
- 90(11)
- 100(11)
- 112(11)
- 125(6)
- 126(9)
- 142(9)
- 160(11)
- 180(10)
- 200(9)
- 224(9)
- 250(4)
- 280(3)
- 320(3)
- 360(3)
- 全長(mm)をもっと見る
50・56・63・70・71・80・90・100・112・125・126・142・160・180・200・224・250・280・320・360・全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/16(6)
- 5/64(4)
- 3/32(4)
- 1/8(5)
- 5/32(5)
- 3/16(5)
- 7/32(3)
- 1/4(6)
- 5/16(5)
- 3/8(6)
- 7/16(1)
- 1/2(1)
1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 1/4"(3)
- 1/2"(3)
- 3/4"(3)
- #5(3)
- #6(3)
- #8(3)
- #10(3)
- M3(13)
- M4(13)
- M5(14)
- M6(17)
- M8(17)
- M10(17)
- M12(17)
- M14(17)
- M16(16)
- M18(14)
- M20(14)
- M22(9)
- M24(9)
- 適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
1/4"・1/2"・3/4"・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(止ねじ)をもっと見る
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 1/2"(3)
- #3(3)
- #4(3)
- #5(3)
- #6(3)
- #8(3)
- #10(3)
- M3(13)
- M4(14)
- M5(17)
- M6(17)
- M8(17)
- M10(17)
- M12(16)
- M14(14)
- M16(14)
- M18(9)
- M20(9)
- M22(8)
- M24(8)
- 適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
1/2"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(ボタンボルト)をもっと見る
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 1/2"(3)
- #3(3)
- #4(3)
- #5(3)
- #6(3)
- #8(3)
- #10(3)
- M3(13)
- M4(14)
- M5(17)
- M6(17)
- M8(17)
- M10(17)
- M12(16)
- M14(14)
- M16(14)
- M18(9)
- M20(9)
- M22(8)
- M24(8)
- 適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
1/2"・#3・#4・#5・#6・#8・#10・M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18・M20・M22・M24・適合ねじサイズ(皿ボルト)をもっと見る
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(24)
- エスコ(637)
- BONDHUS(282)
- エイト(199)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(109)
- TRUSCO(95)
- RS PRO(71)
- Wera(64)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(54)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- BAHCO(バーコ)(40)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ミトロイ(水戸工機)(35)
- ベッセル(29)
- WISE(若穂囲製作所)(29)
- Beta(25)
- KTC(24)
- ワイズ(22)
- ノーブランド(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
特価

AW 六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(59件のレビュー)¥54~税込¥59~1本当日出荷から5日以内出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ATL T型ロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥99税込¥1091個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)1.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。用途キャップボルト・止めねじの締結。形状L型備考キャッチャーボール /有先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(9本組)当日出荷高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)420タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)形状L型質量(g)26タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥569~税込¥626~1個当日出荷から4日以内出荷カラー六角棒レンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロングダックスキー六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ
ダックスキーレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1セット(9本組)当日出荷首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチキャッチャーボール付ロング
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷キャッチャーボール付首下ショートレンチ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥469~税込¥516~1個当日出荷ボールポイント付メッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥99税込¥1091個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)2.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥289~税込¥318~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ポリ袋)2mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥99税込¥1091個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)2先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
六角棒レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷スタンダートタイプ9本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5019セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質Cr-V形状L型質量(g)280タイプスタンダード先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,198税込¥7,9181セット(9本組)当日出荷高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付トラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)450タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 ダックスキーレンチショート
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
AZKS ボールポイントキャッチャーボール付レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,398税込¥7,0381セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番325-8688セット内容六角棒レンチ(AZ-1.5、2、2.5、AZK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
DX2000 キャッチャーレンチ(ロングタイプ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷キャッチャーボール付ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AYKS ロングキャッチャーボール付レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番325-8696セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型質量(g)410タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
六角棒レンチ補助ハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。用途六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。対応6・8・10(mm)
オーロライン ボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥529~税込¥582~1本5日以内出荷サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
オーロライン ボールポイント六角棒レンチセット(7本組)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,998税込¥4,3981セット(7本)当日出荷サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しにセット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼形状L型質量(g)100表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付アズワン品番64-8410-43RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,698税込¥1,8681セット(7個)当日出荷トラスコ品番497-4972セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000材質プラスチック全長(mm)37質量(g)150
六角棒レンチ(ポリ袋)4mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥129税込¥1421個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)4先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
DX2000 キャッチャーレンチ(ボール付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷キャッチャーボール付ボールポイントメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
DX2000メッキロング六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,898税込¥3,1881セット(7本)当日出荷ストレートロングメッキタイプ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-5056セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)150タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,498税込¥4,9481セット(7本)当日出荷AQ7本組用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3422セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼形状L型質量(g)140タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングタイプ六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷AWのロングタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
AZ ボールポイント六角レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381セット(9本組)欠品中超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,198~税込¥7,918~1セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにセット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm寸法(mm)キャッチャーボール:3~10先端形状六角