絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](11)
- 19.0[3/4](2)
二面幅(mm)
- 13(1)
- 14(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 19(3)
- 23(1)
- 24(3)
- 25(1)
- 26(2)
- 27(3)
- 28(2)
- 29(3)
形状

6角(2)
全長(mm)
- 45
- 32(26)
- 38(92)
- 40(20)
- 46(17)
- 50(92)
- 53(22)
- 55(58)
- 57(34)
- 60(40)
- 62(32)
- 70(37)
- 75(43)
- 80(54)
- 82(28)
- 85(35)
- 90(51)
- 100(129)
- 108(36)
- 150(56)
- 200(39)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1(1)
ブランド
- エスコ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ハゼット(2)
- GEDORE(2)
- WILLIAMS(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NAC(長堀工業)(1)
エスコ・BAHCO(バーコ)・ハゼット・GEDORE・WILLIAMS・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・HiKOKI(ハイコーキ)・NAC(長堀工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

マグネチックソケット ショートタイプ
NAC(長堀工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。形状6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
マルチドライブインパクトソケット
ハゼット¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。 1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm
GEDORE¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクト用12ポイントソケットレンチ
ハゼット¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から9日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
1/2” インパクトソケット(6角)インチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
1/2” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S
GEDORE¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0325
インパクト ソケット 1/2(12.7)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット