絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.2
  • 0.05(5)
  • 0.05~5.5(5)
  • 0.08(5)
  • 0.3(7)
  • 0.5(7)
  • 0.75(8)
  • 1.25(9)
  • 2(11)
  • 3.5(7)
  • 5.5(7)
  • 14(10)
  • 22(9)
  • 38(10)
  • 60(10)
  • 100(9)
  • 150(9)
  • 200(10)
  • 250(9)
  • 325(8)
使用範囲(AWG)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 26(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(2)
  • 34(1)
全長(mm)
  • 155(1)
  • 160(1)
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • フジ矢(1)
  • ベッセル(1)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • ワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
    用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-7

    アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
    全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
  • ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢

    ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼質量(g)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
  • ワイヤーストリッパー SK11

    ワイヤーストリッパー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
ストリッパー