絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.05(1)
- 0.08(1)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
- 0.2~14(2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.8(2)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 2.1(1)
- 2.5(1)
- 3.3(1)
- 4(1)
- 6(1)
使用範囲(AWG)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(1)
使用範囲(Φmm)
- 4.5~25(1)
- 6(1)
- 20~40(1)
全長(mm)
- 155
- 24(9)
- 31(9)
- 37(7)
- 125(10)
- 130(6)
- 135(4)
- 145(4)
- 153(4)
- 160(26)
- 163(8)
- 165(11)
- 170(11)
- 175(10)
- 180(22)
- 185(4)
- 190(10)
- 195(12)
- 200(33)
- 210(4)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- ベッセル(1)
- WEICON(1)
ストリッパーとは、電線や導線の表面を覆う、ビニールや塩ビの被覆を除去するための工具。電線の端末に端子などを取り付けるために、被覆を剥いで、中の芯線に傷をつけることなく露出させることを可能にします。ストリッパー以外で加工すると、芯線に傷をつけてしまい断線しやすいデメリットに見舞われるでしょう。ストリッパーには、電線の外径や、芯線の径に合わせた刃が付いているため、加工する電線の仕様に合わせたストリッパーが必要です。

ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
マイクロワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
ケーブルストリッパー 丸型電線用
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷確実なロックポジションで、刃の角度がブレない。Φ4.5~40mmまでの丸型電線のストリップ(ガイド取り換え式)。刃の高さ調整可能(最大被覆厚:4.5mm)全長(mm)155質量(g)115(ガイド小装着時)適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)ガイド小:4.5~25/ガイド大:20~40
IV線用ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,900税込¥13,0901個3日以内出荷ケーブルサイズによる刃先調整不要全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
マルチストリッパー No. 400
WEICON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
ケーブルストリッパー(IV線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14






















![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)