絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.2~6.0(2)
  • 0.5~10(1)
  • 0.5~16(1)
  • 4~16(1)
  • 8~28(1)
  • 25(1)
使用範囲(AWG)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 24~10(2)
使用範囲(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4~28(1)
  • 5~12(1)
  • 28~35(1)
  • 35~50(1)
全長(mm)
  • 135(1)
  • 165(2)
  • 170(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 185(1)
  • 210(1)
ブランド
  • WEICON
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(87)
  • KNIPEX(クニペックス)(72)
  • タジマツール(TJMデザイン)(61)
  • JOKARI(49)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(27)
  • アイデアル(IDEAL)(21)
  • KLEIN TOOLS(19)
  • ホーザン(18)
  • ワイドミュラー(18)
  • ENGINEER(エンジニア)(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(15)
  • ベッセル(13)
  • フジ矢(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • 室本鉄工(10)
  • ワゴジャパン(9)
  • サンワサプライ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー WEICON

    ワイヤーストリッパー

    WEICON
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5
    全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2~6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10基本交換部品替刃(51100002)
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    縦方向と横方向のカットがスピーディー
    用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
  • 大径ケーブルストリッパー Nо.25 WEICON

    大径ケーブルストリッパー Nо.25

    WEICON
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    直径25mm以上の大径ケーブルの分厚い被膜を確実安全に皮むき出来ます。円周方向と縦方向にカットが出来ます。レバーを操作する事で歯車を動かし尺取虫のようにブレードを進めます。調整ネジで切り込み深さは0~5mmの間で調整できます。ケーブル中間の皮むきも可能です。極低温環境(-10℃)で被膜が硬くても作業可能です。
    用途直径の大きな丸型ケーブルの被覆皮むきに。トラスコ品番709-8102材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)210適合電線サイズ25.0mm以上RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)外被:5
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ケーブルを中心に本体を回転させてから縦カットで丸型ケーブルの外被膜を安全確実に皮むきできます。赤い調整ねじを回すと切り込み深さを無段階で調整できます。ハンドルは滑りにくく、疲労しにくい設計です。
    用途丸型ケーブルの被膜(シース)の皮むきに。材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルストリッパー WEICON

    ケーブルストリッパー

    WEICON
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    縦方向と横方向のカットがスピーディー
    用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に全長(mm)185質量(g)98材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(Φmm)4~28アズワン品番65-0585-65
  • ワイヤーストリッパー(カッター付) WEICON

    ワイヤーストリッパー(カッター付)

    WEICON
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63
  • 替刃 51000005用/2枚 WEICON

    替刃 51000005用/2枚

    WEICON
    1,598税込1,758
    1枚
    翌日出荷
    用途ワイヤストリッパー51000005用替刃。アズワン品番65-0585-62
  • ソーラーワイヤーストリッパー WEICON

    ソーラーワイヤーストリッパー

    WEICON
    14,980税込16,478
    1丁
    60日以内出荷
  • 絶縁電工ナイフ(ケーブル用) WEICON

    絶縁電工ナイフ(ケーブル用)

    WEICON
    9,998税込10,998
    1丁
    60日以内出荷
  • ワイヤーストリッパ 1000V絶縁 WEICON

    ワイヤーストリッパ 1000V絶縁

    WEICON
    6,198税込6,818
    1丁
    翌日出荷
    用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10使用範囲(Φmm)5~12基本交換部品替刃(51100002)
ストリッパー