絞り込み
使用範囲(Φmm)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
全長(mm)
  • 186(1)
  • 232(1)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(88)
  • KNIPEX(クニペックス)(72)
  • タジマツール(TJMデザイン)(61)
  • JOKARI(49)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(30)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(27)
  • アイデアル(IDEAL)(22)
  • KLEIN TOOLS(19)
  • ホーザン(18)
  • ワイドミュラー(18)
  • ENGINEER(エンジニア)(17)
  • JEFCOM(ジェフコム)(15)
  • ベッセル(13)
  • フジ矢(12)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • 室本鉄工(10)
  • ワゴジャパン(9)
  • WEICON(9)
  • サンワサプライ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ (エコ)

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
    トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
    質量(g)390適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • VA線ストリッパ替刃R1623 MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ替刃R1623

    MCC(松阪鉄工所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    質量(g)20
  • VA線ストリッパー替刃 MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパー替刃

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    VSS-1A、VS-1A兼用の替刃です。
  • 替刃(VSSE) MCC(松阪鉄工所)

    替刃(VSSE)

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • VA線ストリッパ替刃 K1620 MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ替刃 K1620

    MCC(松阪鉄工所)
    1,798税込1,978
    1組
    4日以内出荷
    用途VSK-1620専用替刃です。適合機種VSK-1620質量(g)20
  • VA線ストリッパ ブラック MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ ブラック

    MCC(松阪鉄工所)
    8,798税込9,678
    1丁
    4日以内出荷
    電気工事全般に。第1種・第2種電気工事士試験。最軽量モデル:これまで多くのモデルを生み出してきたMCC製ストリッパの中でも最軽量、且つ握り幅も最小限です。作業の負担が軽減され、手の小さな方でもスムーズな作業が可能です。極小ヘッド:調整レス設計でヘッドの小型化に成功しました。配電ボックス内など、これまでより狭い場所でもストレスなく使用頂けます。絶縁体用目盛:刃の近くに12mmと20mmの絶縁体用目盛が刻まれています。工具を持ち替えることなくストリップする長さが測れ、作業時間の短縮に直結します。シース用目盛:ハンドルには50~150mmの目盛と上部からでも目視できる50mm・100mmの目印が刻まれています。工具の向きを変える煩わしさも解消しました。収納用フック・落下防止具取付穴付:腰袋や工具箱にスリムに収まるのでスムーズな出し入れが可能です。安全作業に必須の落下防止具を取付けの際はハンドル端に設けた穴が効果を発揮します。替刃ガイドで簡単刃交換:。替刃ガイドで簡単刃交換。面倒な刃位置調整を替刃ガイドが一発で解決してくれます。(ガイドは替刃に付属されます。)。技能試験でも大活躍:プロ愛用のMCC製ストリッパはこれからプロを目指すたくさんの電気工事士受験者にも使用されています。受験期間はもちろん、受験後の実作業を見据えた工具を選ぶ方におすすめの一丁です。4サイズ対応:1.6mm2心・3心、2.0mm2心・3心の4サイズ、もちろんエコ電線にも対応。多サイズのVA線をストリップできるので多くの工具を持つ必要がありません。日本初:電工ナイフからストリッパへ…。世界で初めてVA線ストリッパを作ったMCC。パイオニアならではのノウハウ、熟練の技を生かした確かな物づくりが電設工具の歴史を塗替えました。
    全長(mm)186質量(g)340能力Φ1.6mm×(2心・3心)・Φ2.0mm×(2心・3心)
ストリッパー