絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](39)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23)
  • TRUSCO(21)
  • マキタ(19)
  • ゲシパ(19)
  • 若井産業(17)
  • SK11(17)
  • エスコ(15)
  • タチカワ(13)
  • Rapid(ラピッド)(8)
  • RS PRO(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ATI(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • SUN UP(5)
  • ポップリベット・ファスナー(5)
  • PICUS(大洋精工)(4)
  • SK(新潟精機)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リベッター JTC

    リベッター

    JTC
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    JTC5211用プラスチックリベット
    入数(個)10
  • ナット&ブラインドリベッターセット JTC

    ナット&ブラインドリベッターセット

    JTC
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷
    ナッターとリベッターの一台二役 倍力機構で楽々作業できます。
    用途アダプターを交換することでハンドリベット(JTC5218)とナットリベッター(JTC5218N)どちらも使用可能です。全長(mm)325ナット10PCS(5,6,8,10mm)リベット20PCS(1/8,5/32,3/16,1/4)
  • M8X1.25ナット 10個入り JTC

    M8X1.25ナット 10個入り

    JTC
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベット JTC

    ハンドリベット

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    アルミボディで軽くて強力タイプ
    全長(mm)320本体質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応リベット3.2、4.0、4.8、6.4
  • 10mmナットリベッター JTC

    10mmナットリベッター

    JTC(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    倍力機構で楽々作業出来ます
    全長(mm)325ナットM5・M6・M8・M10mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックリベッターセット JTC

    プラスチックリベッターセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    用途プラスチックリベット用セットセット内容リベッター1台Φ5×15.8mmL 10PCS Φ5×17.2mmL 10PCS Φ6.3×25.2mmL 10PCS Φ6.6×17.2mmL 10PCSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補充用ナット M6X10個 JTC

    補充用ナット M6X10個

    JTC
    899税込989
    1個(10個)
    当日出荷
    用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)12.8サイズM6×1.0ツバ径(Φmm)15外径(Φmm)8.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリベットセット JTC

    ハンドリベットセット

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ハンドリベット(JTC3437)
    用途リベット:Φ2.4×6.4mm(50pcs)、Φ3.2×8.0mm(50pcs)、Φ4.0×8.0mm(50pcs)、Φ4.8×8.0(50pcs)リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8
  • ハンドリベット JTC

    ハンドリベット

    JTC
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応リベット2.4・3.2・4.0・4.8
  • ノーズピース 1台分 JTC

    ノーズピース 1台分

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC5218用
    セット内容3.2、4.0、4.8、6.4mm 各1個入り
  • ノーズピース JTC

    ノーズピース

    JTC
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    JTC3437用
  • ジョー2個入り JTC

    ジョー2個入り

    JTC
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    JTC3437用
  • M10X1.5ナット JTC

    M10X1.5ナット

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用
    用途ナット補充用材質アルミ・10個全長(mm)17寸法M10×1.5ツバ径(Φmm)16.5外径(Φmm)13
  • ナットリベッター補充用 M5X10個 JTC

    ナットリベッター補充用 M5X10個

    JTC
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC5822・JTC5218N・HN-2K・JTC5821A・JTC5218K 補充用材質アルミ全長(mm)11.5ツバ径(Φmm)10外径(mm)7入数10個入りねじサイズM5×0.8
  • ナットリベッター用、ノーズピース JTC

    ナットリベッター用、ノーズピース

    JTC
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
リベッター/ナッター/タッカー