絞り込み
全長(mm)
  • 180~200未満(13)
  • 200~220未満(21)
  • 220~240未満(11)
  • 240~260未満(14)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • JEFCOM(ジェフコム)(30)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • Klauke(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(8)
  • TRUSCO(7)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • エスコ(25)
  • ニチフ(21)
  • ホーザン(33)
  • マキタ(6)
  • ワイドミュラー(7)
  • 千代田通商(11)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • 泉精器製作所(207)
  • 潤工社(205)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁ほか
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業にクリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459適合4角クリンプ段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
  • MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)

    MC4ソーラーコネクター取付工具

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
    用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    当日出荷
    ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途オープンバレル端子圧着用仕様圧着段数:3全長(mm)230質量(g)250ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-2.5クリンピング能力(AWG)20-14
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1丁
    当日出荷
    エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
    用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。適合6角クリンプ全長(mm)180質量(g)404ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ処理圧着力1段数アズワン品番65-0303-26クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    当日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    全長(mm)220
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6パッケージ無し
  • MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    MC4用クリンピングシステムプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット
    翌日出荷
    確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
    用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット全長(mm)200質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    翌日出荷
    頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥46,980税込¥51,678
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。自動調整機能:必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能ですフェルール端子を手前からツールに差し込みます。ツインフェルール端子にも対応:2×10mm2または2×AWG8までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。六角形状での圧着(六角圧着)を行います。
    用途エンドスリーブ用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)180×75×21全長(mm)180質量(g)445段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    3日以内出荷
    精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。
    用途エンドスリーブ用寸法(mm)220×58×21全長(mm)220質量(g)493段数【圧着】5ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)24-10
  • 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    当日出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20質量(g)37圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.5
  • クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥89,980税込¥98,978
    1丁
    翌日出荷
    すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。
    仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1セット
    翌日出荷
    強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。
    質量(g)1450
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、DIN46234に準拠した非絶縁圧着端子の圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
    全長(mm)240質量(g)264段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
  • Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1丁
    当日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
    用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8960材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-962018年トラスコ掲載ページ4 1257
  • 圧着システムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着システムプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    圧着ペンチ(9732-240)と端子のセットです。
    トラスコ品番836-8962
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1丁
    当日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)195質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
  • クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
    用途各種圧着作業に。材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 圧着ペンチ プレシフォース KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ プレシフォース

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)220
  • アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用) KNIPEX(クニペックス)

    アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    翌々日出荷
    太陽光発電システムの設置、メンテナンス用です。ハウジングのネジ締めおよびプラグ接続の解除に対応します。コンパクト設計/マグネット内蔵の組立工具2本セットです。ネジやクランプを使わず、2本の工具をしっかり固定可能です。優れた操作性/持ち運び時はワンタッチで連結でき、必要時には簡単に取り外し可能です。工具本体には、丈夫なガラス繊維強化プラスチックを採用しています。
    用途太陽光発電システムの設置、メンテナンス用質量(g)66サイズ(mm)W107×D35×H50
  • マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2 KNIPEX(クニペックス)

    マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥52,980税込¥58,278
    1丁
    欠品中
    太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
    用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用適合圧着ポジション数:3全長(mm)250質量(g)885ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)45954
  • マルチクリンプマガジン式圧着工具 (本体のみ) KNIPEX(クニペックス)

    マルチクリンプマガジン式圧着工具 (本体のみ)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    90日以内出荷
    高性能圧着プライヤーとマガジンのセットです。(ダイスなし)ラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質な圧着を実現します。最大5個の圧着ダイスを収納できる丸型マガジン付きです。9739xxシリーズの圧着ダイスが使用できます。
    全長(mm)250ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
  • 替刃 (9751-10/12/13用) KNIPEX(クニペックス)

    替刃 (9751-10/12/13用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    翌々日出荷
    使用2×10mm 1枚14×12mm 1枚11×10mm 1枚14×10mm 2枚
  • 交換用ダイス (9733-01/9733-02用) KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス (9733-01/9733-02用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    90日以内出荷
    交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
    質量(g)50クリンピング能力(mm2)45946クリンピング能力(AWG)2004/08/06
  • 交換用ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥46,980税込¥51,678
    1組
    3日以内出荷
    圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
    用途ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968適合Wieland (ダイスのみ)質量(g)35圧着能力(mm2)4.0-10.0
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    翌日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥き、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、非絶縁プラグ型コネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
    用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用全長(mm)240質量(g)270段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10パッケージ無し
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1丁
    翌日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、DIN46234に準拠した非絶縁圧着端子の圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
    全長(mm)240質量(g)264段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10パッケージ無し
  • クリンピングシステムプライヤー (MC4用) KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー (MC4用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥69,980税込¥76,978
    1丁
    翌日出荷
    圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。
    仕様圧着段数:3寸法(mm)200×96×17質量(g)618圧着能力(mm2)2.5/4/6
  • クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    当日出荷
    付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に全長(mm)200質量(g)988ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1丁
    翌日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2x4mm2または2×AWG12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。
    用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)190×75×20全長(mm)190質量(g)477段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-8パッケージ無し
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。自動調整機能:必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能ですフェルール端子を手前からツールに差し込みます。ツインフェルール端子にも対応:2×10mm2または2×AWG8までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。六角形状での圧着(六角圧着)を行います。
    用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)180×75×21全長(mm)180質量(g)445段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7パッケージ無し
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥45,980税込¥50,578
    1丁
    翌日出荷
    最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。適用規格:DIN462281部+4部に準拠したフェルール端子の圧着に使用できます。UL認証:KNIPEXのフェルール端子9799330から399と組み合わせて使用することで、UL認証を取得しています。ハンドルの開度が小さく、握りやすくなっています。四角形状で圧着を行います。2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に全長(mm)180ハンドルコンフォート
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1丁
    翌日出荷
    てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。
    用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用仕様圧着段数:3適合絶縁端子全長(mm)250質量(g)565ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1丁
    翌日出荷
    精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。ハンダ付けのない電気接続部用です。テコ比により通常の圧着プライヤーに比べ30%まで握力を軽減します。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。
    用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に、非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用寸法(mm)250×77×24全長(mm)250質量(g)558段数【圧着】4ハンドルプラスチックスリーブ(滑り防止加工済)仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-10.0クリンピング能力(AWG)20-8
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    翌日出荷
    用途MQSコネクター用仕様圧着段数:4質量(g)41寸法(幅W×奥行D)(mm)50×12圧着能力(mm2)0.35-0.5/0.75/1/1.5
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥71,980税込¥79,178
    1丁
    90日以内出荷
    エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(2.5mm2)×150個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×75個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(16mm2)×40個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)付き。
    質量(g)1270ケース寸法(mm)170×67
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 71 180)、非絶縁エンドスリーブ(25・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、非絶縁エンドスリーブ(4・6mm2)×各150個、非絶縁エンドスリーブ(10・16mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用圧着プライヤー97 71 180付き。プラスチックカラーなしのエンドスリーブ。
    質量(g)930
圧着工具