絞り込み
全長(mm)
  • 180~200未満(8)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(7)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(6)
  • 泉精器製作所(209)
  • ホーザン(33)
  • JEFCOM(ジェフコム)(27)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18)
  • エスコ(17)
  • ニチフ(16)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
  • Klauke(10)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(8)
  • TRUSCO(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • 古河電工パワーシステムズ(6)
  • マキタ(6)
  • ハーティング(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1丁ほか
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業にクリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459適合4角クリンプ段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
  • MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)

    MC4ソーラーコネクター取付工具

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
    用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    当日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    全長(mm)220
  • MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    MC4用クリンピングシステムプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌日出荷
    確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
    用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット全長(mm)200質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、DIN46234に準拠した非絶縁圧着端子の圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
    全長(mm)240質量(g)264段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1丁
    当日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)195質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
  • 圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
    用途裸端子用
  • Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1丁
    当日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。
    用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8960材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-962018年トラスコ掲載ページ4 1257
  • 圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    翌日出荷
    頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥49,980税込¥54,978
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。自動調整機能:必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能ですフェルール端子を手前からツールに差し込みます。ツインフェルール端子にも対応:2×10mm2または2×AWG8までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。六角形状での圧着(六角圧着)を行います。
    用途エンドスリーブ用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)180×75×21全長(mm)180質量(g)445段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
  • クリンピングシステムプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1丁
    当日出荷
    別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
    用途各種圧着作業に。材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200
  • 圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥37,980税込¥41,778
    1丁
    当日出荷
    クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。
    トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2
  • マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥38,980税込¥42,878
    1丁
    当日出荷
    360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。
    用途フェルール端子を四角形上に圧着。トラスコ品番195-5270アズワン品番64-8393-96
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥37,980税込¥41,778
    1丁
    当日出荷
    1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
    トラスコ品番195-5235アズワン品番64-8393-95
  • 9749-21 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    9749-21 圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
  • 9749-06PI 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    9749-06PI 圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
  • 9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン) KNIPEX(クニペックス)

    9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    翌日出荷
    電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    全長(mm)190質量(g)340段数2(圧着)能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68適合替刃9759-06
  • 圧着ペンチ(ツインフェルール用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ペンチ(ツインフェルール用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥42,980税込¥47,278
    1丁
    当日出荷
    テコ比を利用し、通常の圧着プライヤーに比べ最大30%握力の負担を軽減しました。 精密な圧着ダイスとラチェット機構により安定した圧着作業が可能になりました。 圧力は工場で精密に校正されています。 両手の操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。 ヘッドの角度や人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすいデザインです。
    用途ハンダ付けのない電気接続部の作業に。トラスコ品番207-4968全長(mm)250材質/仕上クロムバナジウム電気鋼質量(g)618適合端子ツインフェルール端子アズワン品番64-8393-93圧着端子2×6mm2、2×10mm2、2×16mm2
  • 9749-14 圧着ダイス (9743-200用) KNIPEX(クニペックス)

    9749-14 圧着ダイス (9743-200用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    翌々日出荷
    用途非絶縁の配線ターミナル、及びコネクター用。質量(g)37AWG20~7圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.5~10.0
  • マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    マルチアシジャストワイヤーエンド圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌日出荷
    必要なエンドスリーブのサイズに自動で調節されます。 圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。 持ちやすく軽いので、快適に使えます。 材質は高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。クリンプヘッドが360度回転することで限られたスペースでのアクセスを可能にします。 最大2×6(mm2)までのツインエンドスリーブの圧着が可能。
    用途エンドスリーブ用。全長(mm)200質量(g)478段数(圧着)1ハンドルコンフォート仕上(ヘッド)クロムメッキアズワン品番65-0302-94クリンピング能力(mm2)0.14-16クリンピング能力(AWG)26-5
  • Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    Micro-Fit(TM)用平行圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥89,980税込¥98,978
    1丁
    当日出荷
    小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。(MQSコネクタ用)(Mini-Fit(R)用)
    用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8959材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-952018年トラスコ掲載ページ4 1257
  • ロケーター(9749-27用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター(9749-27用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8984
  • 圧着ダイス(9754-27用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス(9754-27用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番836-8958
  • ロケーター(9749-26用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター(9749-26用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8983
  • 圧着ダイス(9754-26用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス(9754-26用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番836-8957
  • ロケーター(9749-25用) KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター(9749-25用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    用途圧着ダイス(9749-26:Mini-Fit(R)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-25:Micro-Fit(TM)コネクタ)用のロケーター。 圧着ダイス(9749-27:MQSコネクタ)用のロケーター。トラスコ品番836-8982
  • 圧着ダイス(9754-25用) KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス(9754-25用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番836-8956
  • 圧着システムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)

    圧着システムプライヤーセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    圧着ペンチ(9732-240)と端子のセットです。
    トラスコ品番836-8962
  • 交換用ダイス KNIPEX(クニペックス)

    交換用ダイス

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1セットほか
    当日出荷
    交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
    用途9733-01/9733-02用質量(g)45
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥48,980税込¥53,878
    1丁
    翌日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付きです。
    用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)190×20×23全長(mm)190質量(g)486段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10+16クリンピング能力(AWG)28-6
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1丁
    翌日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2x4mm2または2×AWG12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。
    用途エンドスリーブ用、DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着にハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)190×75×20全長(mm)190質量(g)477段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-8
  • ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    仕様9749-05・9752-05・9752-35用ロケーター質量(g)26
  • ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    仕様9749-04・9752-04・9752-34用ロケーター質量(g)26
  • マルチクリンプ マガジン式圧着工具 KNIPEX(クニペックス)

    マルチクリンプ マガジン式圧着工具

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1丁
    当日出荷
    これ一丁で様々な端子を圧着することができます。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着の仕上がりはダイス固定型の圧着ペンチと同等です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し済みのクロームバナジウム電気鋼。マガジンの材質はグラスファイバー入りプラスチック製。
    全長(mm)250
  • ダイスマガジン KNIPEX(クニペックス)

    ダイスマガジン

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    仕様9731-01、9731-02用ダイスマガジントラスコ品番761-9359質量(g)95
  • 9759-14 ロケーター (9752-14用) KNIPEX(クニペックス)

    9759-14 ロケーター (9752-14用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番478-7561適合機種9752-14材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)10アズワン品番65-0303-24
  • 圧着ダイス用ロケーター KNIPEX(クニペックス)

    圧着ダイス用ロケーター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
  • クリンピングシステムプライヤー 本体のみ KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングシステムプライヤー 本体のみ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1丁
    当日出荷
    別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。
    用途各種圧着作業に。トラスコ品番478-7366材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200質量(g)574
圧着工具