絞り込み
刃長(mm)
- 63.5
- 30(1)
- 33(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 60(2)
- 63(2)
- 65(2)
- 67(1)
- 68(2)
- 70(6)
- 72(1)
- 74(1)
- 80(4)
- 82(4)
- 84(2)
- 85(2)
- 86(2)
- 89(3)
- 100(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 180~200未満(1)
ブランド
- KLEIN TOOLS(1)
電工用ナイフはケーブルの被覆を削り取る電工工事用ナイフです。細いケーブルはストリッパーなどで被覆を剥くことができますが、内径38mmのケーブルでは道具は使えず、ナイフで削り取ることになります。ケーブル被覆を削る際に重要なことが、ナイフの性能です。ナイフの刃先が弱いと無理に力が掛かり心線を傷つけます。逆にナイフが繊細すぎることで起こることがナイフの破損。そのために、電工用ナイフには強度・靭性・耐久性が求められます。また、長く使用することで刃先も傷んできますので、そのために用意されているものが替刃などのオプション品です。
商品豆知識

電工ナイフ(折りたたみ式)
KLEIN TOOLS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷替刃式の電工ナイフです。ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。折りたたみできるため持ち運びに便利です。親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。用途ケーブルの皮むきなどに。トラスコ品番103-1902材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム全長(mm)198質量(g)159刃長(mm)63.5