絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所(86)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- エスコ(14)
- 西田製作所(7)
- ニチフ(5)
- カクタス(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- JTC(2)
- マキタ(1)
- オグラ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイア(1)
- マリンテック(1)
- 西田(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 油圧式工具

スライドピン
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:12mm×12mm×43mm・21g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・37g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-60EA材質スチールサイズ12mm×12mm×43mm質量(g)82
雄ダイス(22)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×23mm・81g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・98g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×23mm質量(g)82
雄ダイス(38-70)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×22mm・79g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・97g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×22mm質量(g)82
雄ダイス(60)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×20mm×14mm・20g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・38g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×20mm×14mm質量(g)82
雄ダイス(14)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:35mm×26mm×24mm・82g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・99g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-150EA材質スチールサイズ35mm×26mm×24mm質量(g)82
雄ダイス(14-38)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷適用:DCH-60EA。・本体サイズ・質量:22mm×22mm×17mm・22g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・40g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用雄ダイス適合DCH-60EA材質スチールサイズ22mm×22mm×17mm質量(g)82
スライドピン
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷適用:DCH-150EA。・本体サイズ・質量:13mm×13mm×52mm・35g。・材質。 スチール。・梱包仕様。 個装梱包:ブリスター・シール。 個装サイズ・質量:W77×D36×H140mm・55g。・1個口用途手動式油圧圧着工具用スライドピン適合DCH-150EA材質スチールサイズ13mm×13mm×52mm質量(g)82![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥256,000税込¥281,6001台7日以内出荷付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)
エスコ¥231,400税込¥254,5401台翌日出荷付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
S7G-M200シリーズ用オスダイス
泉¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷から3日以内出荷用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
充電油圧式パンチャー充電器
オグラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷新・最適充電制御により充電時間が短縮になります。トラスコ品番125-6930種類充電器電源(V)AC100消費電力(VA)330
電動油圧式圧着工具
カクタス¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
NOP120 圧着工具
ニチフ¥149,800税込¥164,7801本41日以内出荷全長(mm)460質量(kg)2.9適合範囲T-11~T-122ダイスタイプT-20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122公称出力(kN)59(6tf)
多目的プロマー AC100V コード式
ダイア¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷トラスコ品番819-9611セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)電源(V)AC100圧着範囲(mm2)14~250消費電力(VA)430出力(kN)127サイズ(mm)320×218×82


















![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272215-251023-02.jpg)
![[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272206-251023-02.jpg)










![[EA539PA用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922775-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922766-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 22mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922757-180219-02.jpg)
![[EA539PA用] 14mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922748-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 80-150mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922434-180219-02.jpg)
![[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49922425-180219-02.jpg)