絞り込み
ブランド
- カクタス
- 泉精器製作所(113)
- エスコ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- 西田製作所(7)
- ニチフ(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- JTC(2)
- アーム[作業工具](1)
- マキタ(1)
- オグラ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ダイア(1)
- マリンテック(1)
- 西田(1)
- マクセルイズミ(1)
- 泉(1)
特価

充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2
カクタス¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント
カクタス¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
電動油圧式圧着工具
カクタス¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)
カクタス¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)
カクタス¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がしますトラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
T形コネクター用圧縮ダイス
カクタス¥12,980税込¥14,2781組(2個)3日以内出荷CT-8及びEW-8シリーズの専用ダイスです。T形コネクターの確実な圧縮作業が出来ます。用途電気工事、内線工事用。トラスコ品番166-5406サイズT-20
パンチ 薄鋼電設管用セット
カクタス¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 薄鋼電設管用セットセット内容セット内容 手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 19.25.31.39.51 各1 アルミケース付
パンチ 厚鋼電線管用セット
カクタス¥89,980税込¥98,9781台5日以内出荷ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 厚鋼電線管用セットセット内容手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 16.22.28.36.42.54 各1 アルミケース付