絞り込み
ブランド
  • カクタス
  • モノタロウ(19)
  • 泉精器製作所(351)
  • KNIPEX(クニペックス)(269)
  • エスコ(248)
  • 潤工社(206)
  • JEFCOM(ジェフコム)(91)
  • ホーザン(82)
  • タジマツール(TJMデザイン)(79)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(71)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(64)
  • JOKARI(49)
  • RS PRO(43)
  • IKURATOOLS(育良精機)(42)
  • KLEIN TOOLS(36)
  • 未来工業(30)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(28)
  • ニチフ(25)
  • フジ矢(25)
  • アイデアル(IDEAL)(25)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルラックカッター カクタス

    ケーブルラックカッター

    カクタス
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    バリなしで切断でき、歪みもほぼありません。
    トラスコ品番149-1911適合本体EV-250DL質量(kg)3.9タイプケーブルラックカッター能力ネグロス製ケーブルラックSR、SD-SRの切断(SUS不可)
  • 充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2 カクタス

    充電式マルチ圧着 (標準セット) 18V・14.4V併用 14mm2~250mm2

    カクタス
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷
    コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
    質量(kg)4.3(電池パック、ダイス含む)質量(g)960消費電力(W)198外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×75×240圧着範囲(mm2)14~250電源(AC V)100(50/60Hz)モーター電圧(V)DC14.4油量(mL)100充電時間(分)40(実用)公称出力(kN)125適合純正電池型番EB-0600/EB-0500電池パック種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
  • コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具 14.4V/18V両用 マルチ圧縮アタッチメント

    カクタス
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    マルチ工具用アタッチメントシリーズです。防府なオプションダイスから圧縮が可能です。
    用途EV-250DL、EV-250L、EV-200L、EV-250AH、EV-200H専用の圧縮アタッチメント。トラスコ品番137-2125種類【圧縮】T型コネクタ(T20~T240)、C型コネクタ(14×5.5(Φ2.6)~100×100)、圧縮端子(六角)(8~200mm2)、銅直線(38~200mm2)
  • ケーブルラックカッター カクタス

    ケーブルラックカッター

    カクタス
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレス電動油圧式圧着工具(EV-250)のアタッチメントです。 ケーブルラックのバリ無し切断のアタッチメントです。 メーカー従来品と比べカス抜けの改善、軽量化をしました。 現場での切断作業で火花や切り粉が出ないので安心です。
    用途ケーブルラックQR型の切断トラスコ品番244-2086適合本体EV-200、EV250DL幅(mm)200材質/仕上メラニン樹脂焼付塗装質量(kg)6.7高さ(mm)257タイプケーブルラックカッター奥行(mm)70能力ネグロス製ケーブルラックQR、SD-QRの切断
  • 電動油圧式圧着工具 カクタス

    電動油圧式圧着工具

    カクタス
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
    用途電気工事、その他に電源(V)100消費電力(W)380
  • コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ) カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具(本体のみ)

    カクタス
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    オプションのマルチ工具アタッチメントを装着で多機能工具としてご使用いただけます。 ポンプに早送り付でスピード圧着(250mm2/圧着時約12秒)が可能です。 ヘッドが360度回転するので作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付で瞬時に停止します。 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です。 圧着作業完了時にポーンという確認音がします。
    トラスコ品番244-2053幅(mm)245質量(kg)3.15高さ(mm)190奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
  • コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット) カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具(ダイスなしセット)

    カクタス
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    ポンプに早送り付でスピード圧着(25mm2圧着時約12秒)が可能です ヘッドが360度回転するので作業が簡単です スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です ブレーキ付で瞬時に停止します 高容量バッテリーで250mm2を約130回(目安)圧着可能です 圧着作業完了時にポーンという確認音がします
    トラスコ品番244-2052セット内容電池パック(EB-0600)、充電器 (EC-4010)、アルミ製収納ケース幅(mm)295質量(kg)8.7高さ(mm)240奥行(mm)75電圧(V)DC14.4/18圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)125
  • コードレス電動油圧式圧着工具 カクタス

    コードレス電動油圧式圧着工具

    カクタス
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
  • T型圧縮アタッチメントセット カクタス

    T型圧縮アタッチメントセット

    カクタス(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1セット
    3日以内出荷
    確実な圧縮が出来ます。
    用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20~T122)、マルチ工具用アタッチメント仕様T形ダイスT20~T122(7組セット)トラスコ品番137-2129セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組)軸径(Φmm)10質量(kg)1.06タイプT形コネクタ圧縮能力圧縮範囲:T20~T122(ダイス7組、ヘッド付)ダイス幅(mm)30
  • T形コネクター用圧縮ダイス カクタス

    T形コネクター用圧縮ダイス

    カクタス
    12,980税込14,278
    1組(2個)
    3日以内出荷
    CT-8及びEW-8シリーズの専用ダイスです。T形コネクターの確実な圧縮作業が出来ます。
    用途電気工事、内線工事用。トラスコ品番166-5406サイズT-20
  • パンチ 薄鋼電設管用セット カクタス

    パンチ 薄鋼電設管用セット

    カクタス
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 薄鋼電設管用セット
    セット内容セット内容 手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 19.25.31.39.51 各1 アルミケース付
  • パンチ 厚鋼電線管用セット カクタス

    パンチ 厚鋼電線管用セット

    カクタス
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷
    ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。 パンチ 厚鋼電線管用セット
    セット内容手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 16.22.28.36.42.54 各1 アルミケース付
電設工事関連